Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YANKEE 487-2/0 Reamer Taper Pin 2/0 In | AB4RWE 20D568

YANKEE 487-2/0 Reamer Taper Pin 2/0 In

Finns i lager
Artikel: AB4RWE Modell: 487-2/0Korsreferens: 20D568

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 023 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKonisk stiftreamer
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent2 / 0 "
FinishBright
Flöjlängd1.625 "
Stor änddia.0.146 "
Vänster / höger handRakt
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt4
Total längd2 5 / 8 "
ShankRakt
Shank Dia.0.156 "
Skaftstorlek0.156 "
SkafttypRak m / fyrkant
Storlek# 2 / 0

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8207600035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekDecimal ekvivalentFlöjlängdStor änddia.Antal flöjtTotal längdShank Dia.SkaftstorlekPris
YANKEE 487-0 Reamer avsmalnande stift | AB4RVN 20D553 487-0#00"1 11 / 16 "0.163 "42 15 / 16 "0.171 "0.171 "984SEK
YANKEE 487-1 Reamer avsmalnande stift 1 tum | AB4RVP 20D554 487-1#11"1 11 / 16 "0.179 "62 15 / 16 "0.187 "0.187 "978SEK
YANKEE 487-2 Avfasningsstift 2 tum | AB4RVQ 20D555 487-2#22"1 15 / 16 "0.2 "63 15 / 16 "0.203 "0.203 "978SEK
YANKEE 487-3 avsmalnande tappstift 3 tum | AB4RVR 20D556 487-3#33"2 5 / 16 "0.229 "63 11 / 16 "0.234 "0.234 "947SEK
YANKEE 487-4 Reamer Taper Pin 4 In | AB4RVT 20D557 487-4#44"2 9 / 16 "0.26 "64 5 / 8 "0.265 "0.265 "1 092 kr
YANKEE 487-5 Reamer Taper Pin 5 In | AB4RVU 20D558 487-5#55"2 13 / 16 "0.299 "64 5 / 16 "0.312 "0.312 "1 173 kr
YANKEE 487-6 avfasningsstift 6 tum | AB4RVV 20D559 487-6#66"3.625 "0.354 "65 7 / 16 "0.359 "0.359 "1 516 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YANKEE 487-2/0 Reamer Taper Pin 2/0 In
1 023 kr /enhet