Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GUL JACKA 19173 Kulventilverktyg, 5/16 tum x 1/4 tum Schrader | AC7DTW 38D880

YELLOW JACKET 19173 Kulventilverktyg, 5/16 tum x 1/4 tum Schrader

Finns i lager
Artikel: AC7DTW Modell: 19173Korsreferens: 38D880
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
469SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbbytesventilverktyg
Vinkel45 grader
Sprängtryck4000 PSI
FärgGold
Anslutningsstorlek5 / 16 "
MonteringsmaterialMässing
TypKyl- och luftkonditionering
Arbetstryck800 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod7419995010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

YELLOW JACKET 19173 kulventilverktyg används inom VVS- och kylindustrin för att snabbt och säkert öppna och stänga kulventiler. Tekniker använder detta verktyg under systeminstallation, underhåll och reparation.

Funktioner:

  • YELLOW JACKET 19173 kulventilverktyg har en 45-graders vinkel för enkel användning i trånga utrymmen.
  • Detta kulventilverktyg har mässingskonstruktion, vilket säkerställer hållbarhet och motståndskraft mot slitage.
  • Den levereras med en 1/4 tum SAE hane x 5/16 tum kvinnlig snabbkoppling, som erbjuder kompatibilitet med olika slangar och kylsystem.
  • Den har ett högt arbetstryck på 800 psi, vilket ger pålitlig prestanda i krävande kyluppgifter.
  • Denna snabbkoppling är designad för användning med snabbkoppling/bortkoppling av kylslangar, vilket förbättrar effektiviteten vid underhåll.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur ansluter och kopplar jag bort slangar med detta kulventilverktyg?

A. Tryck för att ansluta och dra för att koppla bort, vilket ger omedelbara och säkra anslutningar.

F. Vilken betydelse har guldfärgad finish på denna kulventil?

S. Den guldfärgade finishen är i första hand för enkel identifiering i en teknikers verktygslåda.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YELLOW JACKET 19173 Kulventilverktyg, 5/16 tum x 1/4 tum Schrader
469SEK /enhet