Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 02588 Karbidändkvarn Square 7/16 2 Cut L | AC6NVJ 35U955

YG-1 TOOL COMPANY 02588 Hårdmetalländfräs fyrkantig 7/16 2 kapad L

Finns i lager
Artikel: AC6NVJ Modell: 02588Korsreferens: 35U955
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
948SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter7 / 16 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetSingle
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilFyrkant
FinishBright
Helix Angle30 grader
Klipplängd2"
ListnummerE5011
MaterialKarbid
Fräsning Dia.7 / 16 "
Antal flöjt2
Total längd4"
Shank Dia.7 / 16 "
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)1.59
Fartygets längd (cm)11.11
Fartygets bredd (cm)1.59
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlipplängdTotal längdShank Dia.Pris
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 02558 Karbidändkvarn Fyrkant 1/8 3/4 Skuren L | AC6NVD 35U950 025581 / 8 "3 / 4 "2.25 "1 / 8 "219SEK
YG-1 VERKTYG FÖRETAG 02565 Hårdmetallkvarn Kvadrat 3/16 3/4 Skuren L | AC6NVE 35U951 025653 / 16 "3 / 4 "2.5 "3 / 16 "261SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 02573 Karbidkvarn 1/4 1/1 8-6 / 35 Skuren L | AC952NVF XNUMXUXNUMX 025731 / 4 "1.125 "3"1 / 4 "295SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 02579 Hårdmetallkvarn Square 5/16 1-1 / 8 Cut L | AC6NVG 35U953 025795 / 16 "1.125 "3"5 / 16 "470SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 02584 Karbidändkvarn 3/8 1-1 / 8 Skuren L | AC6NVH 35U954 025843 / 8 "1.125 "3"3 / 8 "594SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 02593 Karbidändkvarn Kvadrat 1/2 2 Skuren L | AC6NVK 35U956 025931 / 2 "2"4"1 / 2 "997SEK
YG-1 VERKTYG FÖRETAG 02595 Karbidkvarn i kvarn 5/8 2-1 / 4 Skuren L | AC6NVL 35U957 025955 / 8 "2.25 "5"5 / 8 "1 995 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 02588 Hårdmetalländfräs fyrkantig 7/16 2 kapad L
948SEK /enhet