Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 02595TF Carbide End Mill Square 5/8 2-1 / 4 Cut L | AC6NWH 35U977

YG-1 TOOL COMPANY 02595TF Hårdmetalländfräs fyrkantig 5/8 2-1/4 kapad L

Finns i lager
Artikel: AC6NWH Modell: 02595TFKorsreferens: 35U977

Få det Maj 20, Måndag
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
2 353 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter5 / 8 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetSingle
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilFyrkant
FinishTiAlN
Helix Angle30 grader
Klipplängd2.25 "
ListnummerE5011
MaterialKarbid
Fräsning Dia.5 / 8 "
Antal flöjt2
Total längd5"
Shank Dia.5 / 8 "
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)2.22
Fartygets längd (cm)13.65
Fartygets bredd (cm)2.22
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlipplängdTotal längdShank Dia.Pris
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 02558TF Karbidändkvarn Kvadrat 1/8 3/4 Skuren L | AC6NWA 35U970 02558TF1 / 8 "3 / 4 "2.25 "1 / 8 "285SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 02565TF Hårdmetallkvarn Kvadrat 3/16 3/4 Skuren L | AC6NWB 35U971 02565TF3 / 16 "3 / 4 "2.5 "3 / 16 "349SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 02573TF Karbidändkvarn 1/4 1-1 / 8 Skuren L | AC6NWC 35U972 02573TF1 / 4 "1.125 "3"1 / 4 "441SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 02579TF Hårdmetallkvarn 5/16 1-1 / 8 Cut L | AC6NWD 35U973 02579TF5 / 16 "1.125 "3"5 / 16 "651SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 02584TF Karbidändkvarn 3/8 1-1 / 8 Skuren L | AC6NWE 35U974 02584TF3 / 8 "1.125 "3"3 / 8 "770SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 02588TF Karbidändkvarn Fyrkant 7/16 2 Skuren L | AC6NWF 35U975 02588TF7 / 16 "2"4"7 / 16 "1 248 kr
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 02593TF Karbidändkvarn Fyrkant 1/2 2 Skuren L | AC6NWG 35U976 02593TF1 / 2 "2"4"1 / 2 "1 272 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 02595TF Hårdmetalländfräs fyrkantig 5/8 2-1/4 kapad L
2 353 kr /enhet