Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 04312 Koboltpinnfräs fyrkantig ände 7/16 1 skär L | AC6PMH 35V326

YG-1 TOOL COMPANY 04312 Koboltändfräs fyrkantig ände 7/16 1 skär L

Finns i lager
Artikel: AC6PMH Modell: 04312Korsreferens: 35V326
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
327SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoboltändkvarn
SkärriktningHöger hand
SkärningstypIcke centrum
Diameter7 / 16 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetSingle
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilSquare End
FinishBright
Helix Angle30 grader
Klipplängd1"
ListnummerE2031
MaterialKobolt
Fräsning Dia.7 / 16 "
Antal flöjt4
Total längd2 11 / 16 "
Shank Dia.3 / 8 "
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)1.59
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)1.59
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellSkärningstypDiameterKlipplängdTotal längdShank Dia.Pris
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 04290 Koboltänd kvarnskant 9/64 7/16 Kap L | AC6PLM 35V307 04290Icke centrum9 / 64 "7 / 16 "2.375 "3 / 8 "253SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 04291 Koboltändkvarn Fyrkantig ände 5/32 7/16 Skuren L | AC6PLN 35V308 04291Icke centrum5 / 32 "7 / 16 "2.375 "3 / 8 "246SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 04292 Koboltänd kvarnskant 11/64 1/2 kap L | AC6PLP 35V309 04292Icke centrum11 / 64 "1 / 2 "2.375 "3 / 8 "257SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 04293 Koboltänd kvarns ände 3/16 1/2 skär L | AC6PLQ 35V310 04293Icke centrum3 / 16 "1 / 2 "2.375 "3 / 8 "232SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 04294 Koboltänd kvarnskant 13/64 9/16 Kap L | AC6PLR 35V311 04294Icke centrum13 / 64 "9 / 16 "2.437 "3 / 8 "255SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 04295 Koboltänd kvarnskant 7/32 9/16 Kap L | AC6PLT 35V312 04295Icke centrum7 / 32 "9 / 16 "2.437 "3 / 8 "237SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 04296 Koboltänd kvarnskant 15/64 5/8 Kap L | AC6PLU 35V313 04296Icke centrum15 / 64 "5 / 8 "2.437 "3 / 8 "249SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 04312 Koboltändfräs fyrkantig ände 7/16 1 skär L
327SEK /enhet