Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 08579TN Hårdmetalländfräs Fyrkantig 5/16 1-1/8 Skär L | AC6NXA 35U993

YG-1 TOOL COMPANY 08579TN Hårdmetalländfräs fyrkantig 5/16 1-1/8 skär L

Finns i lager
Artikel: AC6NXA Modell: 08579TNKorsreferens: 35U993
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
575SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter5 / 16 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetSingle
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilFyrkant
FinishTenn
Helix Angle30 grader
Klipplängd1.125 "
ListnummerE5012
MaterialKarbid
Fräsning Dia.5 / 16 "
Antal flöjt4
Total längd3"
Shank Dia.5 / 16 "
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.94
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlipplängdTotal längdShank Dia.Pris
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 08558TN Hårdmetalländfräs Fyrkantig 1/8 3/4 Kap L | AC6NWX 35U990 08558TN1 / 8 "3 / 4 "2.25 "1 / 8 "243SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 08565TN Hårdmetalländfräs Fyrkantig 3/16 3/4 Kap L | AC6NWY 35U991 08565TN3 / 16 "3 / 4 "2.5 "3 / 16 "288SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 08573TN Hårdmetalländfräs Fyrkantig 1/4 1-1/8 Skär L | AC6NWZ 35U992 08573TN1 / 4 "1.125 "3"1 / 4 "370SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 08584TN Hårdmetalländfräs Fyrkantig 3/8 1-1/8 Kap L | AC6NXB 35U994 08584TN3 / 8 "1.125 "3"3 / 8 "626SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 08588TN Hårdmetalländfräs Fyrkantig 7/16 2 Kap L | AC6NXC 35U995 08588TN7 / 16 "2"4"7 / 16 "982SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 08593TN Hårdmetalländfräs fyrkantig 1/2 2 kapad L | AC6NXD 35U996 08593TN1 / 2 "2"4"1 / 2 "1 267 kr
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 08595TN Hårdmetalländfräs Fyrkantig 5/8 2-1/4 Kap L | AC6NXE 35U997 08595TN5 / 8 "2.25 "5"5 / 8 "2 062 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 08579TN Hårdmetalländfräs fyrkantig 5/16 1-1/8 skär L
575SEK /enhet