Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 11299 Koboltpinnfräs Fyrkantig ände 9/32 9/16 Skär L | AC6PJA 35V249

YG-1 TOOL COMPANY 11299 Koboltändfräs fyrkantig ände 9/32 9/16 Skär L

Finns i lager
Artikel: AC6PJA Modell: 11299Korsreferens: 35V249
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
320SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoboltändkvarn
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter9 / 32 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetDubbelklicka
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilSquare End
FinishBright
Helix Angle30 grader
Klipplängd9 / 16 "
ListnummerE2050
MaterialKobolt
Fräsning Dia.9 / 32 "
Antal flöjt2
Total längd3.125 "
Shank Dia.3 / 8 "
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.59
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)1.59
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlipplängdTotal längdShank Dia.Pris
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 11290 Koboltänd kvarnkant 9/64 7/16 Skuren L | AC6PHQ 35V240 112909 / 64 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "339SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 11291 Koboltänd kvarns ände 5/32 7/16 Kap L | AC6PHR 35V241 112915 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "323SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 11292 Koboltänd kvarn End 11/64 7/16 Skuren L | AC6PHT 35V242 1129211 / 64 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "339SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 11293 Koboltänd kvarn Kvadratänd 3/16 7/16 Skuren L | AC6PHU 35V243 112933 / 16 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "323SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 11294 Koboltänd kvarnskant 13/64 1/2 skär L | AC6PHV 35V244 1129413 / 64 "1 / 2 "3.125 "3 / 8 "355SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 11295 Koboltänd kvarnskant 7/32 1/2 kap L | AC6PHW 35V245 112957 / 32 "1 / 2 "3.125 "3 / 8 "323SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 11296 Koboltänd kvarnskant 15/64 1/2 kap L | AC6PHX 35V246 1129615 / 64 "1 / 2 "3.125 "3 / 8 "339SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 11299 Koboltändfräs fyrkantig ände 9/32 9/16 Skär L
320SEK /enhet