Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 13337 Koboltändfräs Fyrkantsände 5/8 1-3/8 Kap L | AC6PUW 35V477

YG-1 TOOL COMPANY 13337 Koboltändfräs fyrkantig ände 5/8 1-3/8 Skär L

Finns i lager
Artikel: AC6PUW Modell: 13337Korsreferens: 35V477
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
832SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoboltändkvarn
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter5 / 8 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetDubbelklicka
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilSquare End
FinishBright
Helix Angle30 grader
Klipplängd1.375 "
ListnummerE2053
MaterialKobolt
Fräsning Dia.5 / 8 "
Antal flöjt4
Total längd5"
Shank Dia.5 / 8 "
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1665
Fartygets höjd (cm)2.22
Fartygets längd (cm)13.34
Fartygets bredd (cm)2.22
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlipplängdTotal längdShank Dia.Pris
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 13290 Koboltänd kvarnskant 9/64 7/16 Kap L | AC6PTU 35V452 132909 / 64 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "388SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 13291 Koboltänd kvarn Kvadratänd 5/32 7/16 Klipp L | AC6PTV 35V453 132915 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "363SEK
YG-1 VERKTYGFÖRETAG 13292 Koboltändkvarn Fyrkantig ände 11/64 1/2 Cut L | AC6PTW 35V454 1329211 / 64 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "388SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 13293 Koboltänd kvarns ände 3/16 1/2 skär L | AC6PTX 35V455 132933 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "375SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 13294 Koboltänd kvarn End 13/64 9/16 Skuren L | AC6PTY 35V456 1329413 / 64 "9 / 16 "3.25 "3 / 8 "383SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 13295 Koboltänd kvarnskant 7/32 9/16 Kap L | AC6PTZ 35V457 132957 / 32 "9 / 16 "3.25 "3 / 8 "375SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 13296 Koboltänd kvarnskant 15/64 5/8 Kap L | AC6PUA 35V458 1329615 / 64 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "383SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 13337 Koboltändfräs fyrkantig ände 5/8 1-3/8 Skär L
832SEK /enhet