Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 13574TF Hårdmetalländfräs Fyrkantig 1/4 5/8 Kap L | AC6PFA 35V179

YG-1 TOOL COMPANY 13574TF Karbidändfräs fyrkantig 1/4 5/8 kapad L

Finns i lager
Artikel: AC6PFA Modell: 13574TFKorsreferens: 35V179
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
1 101 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter1 / 4 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetDubbelklicka
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilFyrkant
FinishTiAlN
Helix Angle30 grader
Klipplängd5 / 8 "
ListnummerE5024
MaterialKarbid
Fräsning Dia.1 / 4 "
Antal flöjt4
Total längd3.375 "
Shank Dia.3 / 8 "
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.59
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)1.59
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlipplängdTotal längdShank Dia.Pris
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 13559TF Hårdmetalländfräs Fyrkantig 1/8 3/8 Kap L | AC6PEW 35V175 13559TF1 / 8 "3 / 8 "3 1 / 16 "3 / 8 "894SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 13563TF Hårdmetalländfräs Fyrkantig 5/32 7/16 Kap L | AC6PEX 35V176 13563TF5 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "937SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 13567TF Hårdmetalländfräs Fyrkantig 3/16 1/2 Kap L | AC6PEY 35V177 13567TF3 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "1 155 kr
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 13571TF Hårdmetalländfräs Fyrkantig 7/32 9/16 Kap L | AC6PEZ 35V178 13571TF7 / 32 "9 / 16 "3.375 "3 / 8 "1 049 kr
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 13577TF Hårdmetalländfräs Fyrkantig 9/32 11/16 Kap L | AC6PFB 35V180 13577TF9 / 32 "11 / 16 "3.375 "3 / 8 "1 193 kr
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 13580TF Hårdmetalländfräs Fyrkantig 5/16 3/4 Kap L | AC6PFC 35V181 13580TF5 / 16 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "1 230 kr
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 13582TF Hårdmetalländfräs Fyrkantig 11/32 3/4 Kap L | AC6PFD 35V182 13582TF11 / 32 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "1 319 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 13574TF Karbidändfräs fyrkantig 1/4 5/8 kapad L
1 101 kr /enhet