Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGSFÖRETAG I9703 Spiral Point Tap Plug 3/4 inch x 10 S / O | AG3QVF 33TT97

YG-1 TOOL COMPANY I9703 Spiral Point Tap Plug 3/4 tum x 10 S/O

Finns i lager
Artikel: AG3QVF Modell: I9703Korsreferens: 33TT97
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
708SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap
FinishÅngoxid
ListnummerI9
Material3% Vanadium Alloy High Speed ​​Steel
Antal flöjt3
Total längd4.25 "
Tonhöjd10
Gränser för pitchdiameterGH3
Shank Dia.0.59 "
Storlek3 / 4 "
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2"
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)2.22
Fartygets längd (cm)11.11
Fartygets bredd (cm)2.22
HS-kod8207508000

Produktvarianter

ProduktModellGängtypListnummerTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
YG-1 VERKTYG FÖRETAG I9563 Spiral Point Tap Plug 1/2 inch x 13 S / O | AG3QVD 33TT95 I9563UNCI93.375 "13GH30.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "236SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG I9643 Spiral Point Tap Plug 5/8 inch x 11 S / O | AG3QVE 33TT96 I9643UNCI93 13 / 16 "11GH30.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "466SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG I9784 Spiral Point Tap Plug 1 inch x 8 S / O | AG3QVG 33TT98 I9784UNCI95.125 "8GH40.8 "1"2.5 "1 139 kr
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG IB547 Spiral Point Tap Plug 14x2.00mm S / O | AG3QVH 33TT99 IB547Metrisk grovIB91mm2.00mmD710.90mmM1425mm621SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG J9426 Spiral Point Tap Plug 10x1.50mm S / O | AG3QVY 33TU14 J9426Metrisk grovJ9100mm1.50mmD69.70mmM103 / 4 "398SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY I9703 Spiral Point Tap Plug 3/4 tum x 10 S/O
708SEK /enhet