YMW TAPS 374623 Spiralflöjtkran Modifierad nedläggning M8x1.25 Svart oxid | AH8PXC 38XA25

YMW TAPS 374623 Spiralflöjtskran Modifierad bottenplatta M8x1.25 svartoxid

Artikel: AH8PXC Modell: 374623Korsreferens: 38XA25

Få det Maj 13, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryck
Mått typmetrisk
Finishoxid
Listnummer3378T
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt3
Antal bitar1
Total längd69.05mm
Shank Dia.16.66mm
Tryck på StilSpiralflöjt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC11.9mm
Tråd storlekM8 x 1.25
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1179
Fartygets höjd (cm)0.38
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)0.41
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Tryck på Gruppering: Tryck på
    • Pitch Diameter Limit: Ej klassad

Produktvarianter

ProduktModellMått typListnummerTotal längdShank Dia.gäng~~POS=TRUNCTråd storlekGängtypPris
YMW TAPS 374620 Spiralflöjtkran Modifierad bottnande M6x1.00 Svart Oxid | AH8PXB 38XA24 374620metrisk337863.5 mm14.30mm11.11mmM6 x 1--
RFQ
YMW TAPS 374627 Spiral Flute Kran Modifierad bottling M12x1.75 Black Oxid | AH8PXE 38XA27 374627metrisk337885.72mm6.48mm15.08mmM12 x 1.75Metrisk grov770SEK
YMW TAPS 384607 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 8-32 Black Oxide | AH8PXL 38XA33 384607Inch3318 33282.125 "0.474 "17 / 64 "# 8-32UNC298SEK
YMW TAPS 384921 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 1/2-13 Black Oxide | AH8PXP 38XA36 384921Inch3318T 3328T3.375 "0.474 "5 / 8 "1 / 2-13UNC-
RFQ
YMW TAPS 387619 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 7/16x14 Black Oxide | AH8PXT 38XA39 387619Inch3616 36263.156 "0.323 "19 / 32 "7 / 16-14UNC1 060 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YMW TAPS 374623 Spiralflöjtskran Modifierad bottenplatta M8x1.25 svartoxid