Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YMW TAPS 374627 Spiral Flute Kran Modifierad bottling M12x1.75 Black Oxid | AH8PXE 38XA27

YMW TAPS 374627 Spiralflöjtskran Modifierad bottenplatta M12x1.75 svartoxid

Finns i lager
Artikel: AH8PXE Modell: 374627Korsreferens: 38XA27

Få det Maj 15, Onsdag
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
770SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryck
Mått typmetrisk
Finishoxid
Listnummer3378
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt3
Antal bitar1
Total längd85.72mm
Shank Dia.6.48mm
Tryck på StilSpiralflöjt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC15.08mm
Tråd storlekM12 x 1.75
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)0.53
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)0.46
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Tryck på Gruppering: Tryck på
    • Pitch Diameter Limit: Ej klassad

Produktvarianter

ProduktModellMått typListnummerTotal längdShank Dia.gäng~~POS=TRUNCTråd storlekGängtypPris
YMW TAPS 374620 Spiralflöjtkran Modifierad bottnande M6x1.00 Svart Oxid | AH8PXB 38XA24 374620metrisk337863.5 mm14.30mm11.11mmM6 x 1--
RFQ
YMW TAPS 374623 Spiralflöjtkran Modifierad nedläggning M8x1.25 Svart oxid | AH8PXC 38XA25 374623metrisk3378T69.05mm16.66mm11.9mmM8 x 1.25Metrisk grov-
RFQ
YMW TAPS 384607 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 8-32 Black Oxide | AH8PXL 38XA33 384607Inch3318 33282.125 "0.474 "17 / 64 "# 8-32UNC298SEK
YMW TAPS 384921 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 1/2-13 Black Oxide | AH8PXP 38XA36 384921Inch3318T 3328T3.375 "0.474 "5 / 8 "1 / 2-13UNC-
RFQ
YMW TAPS 387619 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 7/16x14 Black Oxide | AH8PXT 38XA39 387619Inch3616 36263.156 "0.323 "19 / 32 "7 / 16-14UNC1 060 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YMW TAPS 374627 Spiralflöjtskran Modifierad bottenplatta M12x1.75 svartoxid
770SEK /enhet