Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YMW TAPS 385585 Spiral Point Tap Plug 5/8-11 Black Oxide | AH8PXQ 38XA37

YMW TAPS 385585 Spiral Point Tap Plug 5/8-11 Black Oxide

Finns i lager
Artikel: AH8PXQ Modell: 385585Korsreferens: 38XA37
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
437SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryck
Mått typInch
Finishoxid
Listnummer3612 3622
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt3
Antal bitar1
Total längd3 13 / 16 "
Shank Dia.0.48 "
Tryck på StilSpiralpunkt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 5 / 64 "
Tråd storlek5 / 8-11
GängtypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)0.71
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)5.18
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Tryck på Gruppering: Tryck på
    • Pitch Diameter Limit: H7

Produktvarianter

ProduktModellListnummerTotal längdgäng~~POS=TRUNCTråd storlekGängtypPris
YMW TAPS 382909 Spiral Point Tap Plug #10-24 Black Oxide | AH8PXJ 38XA31 3829093218T 3228T2.375 "17 / 32 "# 10-24UNC315SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YMW TAPS 385585 Spiral Point Tap Plug 5/8-11 Black Oxide
437SEK /enhet