Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YOKE X-043 / S-16 Sling Hook Alloy Steel G100 Clevis | AA4XFU 13H158

YOKE X-043/S-16 Slingkrok Legerat stål G100 skarv

Finns i lager
Artikel: AA4XFU Modell: X-043/S-16Korsreferens: 13H158

Få det Maj 6, Måndag
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
2 499 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlingkrok
Tillbehörstypgaffel
FärgBlå
Dimension A0.67 "
FinishPulverlackat
Grade100
MaterialLegerat stål
Handelsstorlek5 / 8 "
Arbetsbelastningsgräns22,600 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6585
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTillbehörstypDimension AHandelsstorlekArbetsbelastningsgränsPris
YOKE X-044 / S-13 Sling Hook Alloy Steel G100 Eye 15000 Lb | AA4XFN 13H153 X-044 / S-13Ögat1.57 "1 / 2 "15,000 kg-
RFQ
YOKE X-043 / S-07 Sling Hook Alloy Steel G100 Clevis | AA4XFQ 13H155 X-043 / S-07gaffel0.35 "1/4 "till 5/16"5700 lb.629SEK
YOKE X-043 / S-10 Sling Hook Alloy Steel G100 Clevis | AA4XFR 13H156 X-043 / S-10gaffel0.43 "3 / 8 "8800 lb.904SEK
YOKE X-043 / S-13 Sling Hook Alloy Steel G100 Clevis | AA4XFT 13H157 X-043 / S-13gaffel0.55 "1 / 2 "15,000 kg1 652 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YOKE X-043/S-16 Slingkrok Legerat stål G100 skarv
2 499 kr /enhet