Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YORK S1-024-25840-700 Kontaktor 40A, 24V, 3-polig | CV4FRE 208T10

YORK S1-024-25840-700 Kontaktor 40A, 24V, 3-polig

Finns i lager
Artikel: CV4FRE Modell: S1-024-25840-700Korsreferens: 208T10

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 113 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPol

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
YORK S1-024-35798-000 Hjälpkontaktor, 277V, 30 till 60A, 3 till 4-polig | CV4FRD 208T05 S1-024-35798-000Kontaktor706SEK
YORK 024-31636-000 Hjälpkontaktor, 110V, 3-polig spole, 100A | CV4FRF 208R87 024-31636-000Kontaktor4 890 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YORK S1-024-25840-700 Kontaktor 40A, 24V, 3-polig
1 113 kr /enhet