Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YSI PH10A PH-mätare 0.00 till 14.00pH | AH2DBH 25JY93

YSI PH10A PH-mätare 0.00 till 14.00pH

Finns i lager
Artikel: AH2DBH Modell: PH10AKorsreferens: 25JY93
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
2 695 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPH-mätare
Automatisk avstängningNej
Automatisk temperaturkompensationAuto 0.0 grader till 100.0 grader C eller 32.0 grader till 212 grader F
KabellängdIngen kabel
KalibreringJa
VisaDigital
Visat temperaturområde0.0 grader till 100 grader C
GränssnittNej
Minne50 datasatser
Antal tester0
ORP-noggrannhet+/-0.1 Enhet inom 10 grader C från kalibrering, +/-0.2 Enhet inom 20 grader C
pH-noggrannhet+/-0.1 Inom 10 grader C från kalibrering, +/-0.2 inom 20 grader C
pH-intervall0.00 till 14.00
pH-upplösning0.01
Kraftkälla(4) LR44 alkaliskt batteri
Mätområde0.00 till 14.00 enheter
Temp. Noggrannhet+/-0.3 grader C ( +/-0.6 grader F)
Temp. Upplösning0.1 grader C / 0.2 grader F
TemperaturkompensationsområdeAuto/Manuell 0.0 grader till 100.0 grader C eller 32 grader till 212 grader F
TestparameterpH
VattentätIP67

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)12.7

Produktvarianter

ProduktModellPris
YSI 605081 pH-mätare Ekonomi 0-14pH | AD2XFW 3VXF1 6050813 284 kr
YSI TRULAB PH 1110 pH-mätare, -2.000 till 19.999/-2.00 till 20.00/-2.0 till 20.0, -1200 till 1200mV/-2000 till 2000mV | CV4GTJ 31HH43 TRULAB PH 111013 741 kr
YSI TRULAB PH/ISE 1320P pH-mätare, -2.000 till 19.999/-2.00 till 20.00/-2.0 till 20.0, -1200 till 1200mV/-2500 till 2500mV | CV4GTK 31HH47 TRULAB PH/ISE 1320P41 848 kr
YSI TRULAB PH 1310P pH-mätare, -2.000 till 19.999/-2.00 till 20.00/-2.0 till 20.0, -1200 till 1200mV/-2500 till 2500mV | CV4GTL 31HH45 TRULAB PH 1310P25 471 kr
YSI TRULAB PH/ISE 1320 pH-mätare, -2.000 till 19.999/-2.00 till 20.00/-2.0 till 20.0, -1200 till 1200mV/-2500 till 2500mV | CV4GTM 31HH46 TRULAB PH/ISE 132039 098 kr
YSI TRULAB PH 1310 pH-mätare, -2.000 till 19.999/-2.00 till 20.00/-2.0 till 20.0, -1200 till 1200mV/-2500 till 2500mV | CV4GTP 31HH44 TRULAB PH 131018 537 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YSI PH10A PH-mätare 0.00 till 14.00pH
2 695 kr /enhet