ZOELLER 202-0006 Avloppssystem 1/2 hk 115 volt | AA4MCR 12U352

ZOELLER 202-0006 Avloppssystem 1/2 hk 115 volt

Finns i lager
Artikel: AA4MCR Modell: 202-0006Korsreferens: 12U352

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 330 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvloppsreningssystem
Amps7.0
Handfatskapacitet9 gal.
Handfathöjd12-3 / 4 "
HandfatmaterialABS
KabelanslutningSladdförsegling
backventilJa
Ledningslängd9ft.
Sladdstorlek16 Mätare, 3 ledare
OmslagsmaterialABS
GPM för vatten @ 10 ft. av Head40
GPM för vatten @ 15 ft. av Head35
GPM för vatten @ 20 ft. av Head27
GPM för vatten @ 25 ft. av Head16
GPM för vatten @ 5 ft. av Head45
HP1/2
Hz60
Inlopp2"
Max. Flytande temp.130 grader F
Max. Temp.130 grader F
Maximal huvud30 ft.
Motorvarvtal3450
Classic Outlet1"
Fas1
RPM3450
VäxlaVertikal
Tanklängd18-5 / 8 "
Tankbredd9"
vind1-1 / 2 "
Spänning115
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 63.05
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)106.68
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • GPM @ 11.5 ft Totalt huvud (38.5)
    • GPM @ 17 ft Totalt huvud (31.8)
    • GPM för vatten @ 22 ft of Head (22.6)
    • NEMA startkod (F)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZOELLER 202-0006 Avloppssystem 1/2 hk 115 volt
22 330 kr /enhet