ZOELLER 900-0002 Sumppumpsystem 3 / 10hk Vertikal brytare | AE9FVK 6JGW5

ZOELLER 900-0002 Sump Pump System 3/10hk Vertical Switch

Finns i lager
Artikel: AE9FVK Modell: 900-0002Korsreferens: 6JGW5

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 969 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSumppumpsystem
Amps9.7
Handfatskapacitet22 gal.
Handfathöjd22 "
Handfatmaterialpolypropylen
Ledningslängd9ft.
Omslagsmaterialpolyeten
GPM för vatten @ 10 ft. av Head34
GPM för vatten @ 15 ft. av Head19
GPM för vatten @ 5 ft. av Head43
HP3/10
Hz60
Inlopp4"
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 2 "
Max. Flytande temp.130 grader F
Max. Temp.130 grader F
Maximal huvud19 ft.
Motorvarvtal1550
Classic Outlet1.5
Fas1
RPM1550
VäxlaVertikal
TypUnder klass
vind2
Spänning115
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.2145
Fartygets höjd (cm)78.74
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod8413810030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Handfat Dia. (18 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZOELLER 900-0002 Sump Pump System 3/10hk Vertical Switch
7 969 kr /enhet