ZOELLER E98 nedsänkbar avloppspump 1 / 2hk 4.7a | AD9ABK 4NW39

ZOELLER E98 Dränkbar avloppspump 1/2hk 4.7a

Finns i lager
Artikel: AD9ABK Modell: E98Korsreferens: 4NW39

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 652 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDränkbar avloppspump
Amps4.7
BasmaterialGjutjärn
Bearing TypeBoll
Ledningslängd15ft.
Diameter10.125 "
Urladdning NPT1-1 / 2 "
DutyIntermittent
GPM för vatten @ 10 ft. av Head61
GPM för vatten @ 15 ft. av Head45
GPM för vatten @ 20 ft. av Head25
GPM för vatten @ 5 ft. av Head72
Höjd12 "
FastigheterGjutjärn
Husets materialGjutjärn
HP1/2
Pumphjulsmaterialpolypropylen
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 2 "
Max. Huvud23 ft.
Max. Flytande temp.130 grader F
Max. Temp.130 grader F
Mekanisk tätningKol / keramik
Motorvarvtal1550
motortypPSC
DriftstypManuell
Fas1
RPM1550
AxelmaterialKolstål
AxeltätningKol / keramik
Byt typIngen
Termisk skyddTermisk skydd
ToppmaterialGjutjärn
Spänning230V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.44
Fartygets höjd (cm)32.26
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)19.81
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 20 ft. av HeadAmpsBearing TypeGPM för vatten @ 25 ft. av HeadGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadGPM för vatten @ 50 ft. av HeadPris
ZOELLER E188 nedsänkbar avloppspump 1-1 / 2hk 14a | AC3QFU 2VJ62 E18812814Boll-1161031459026 052 kr
ZOELLER F188 nedsänkbar avloppspump 1-1 / 2hk 8.9a | AC3QFW 2VJ65 F1881288.9Boll-1161031459027 726 kr
ZOELLER N161 Avloppspump 1 / 2hk 15.5a | AD9AAN 4NW04 N1617815.5Boll7061451002020 081 kr
ZOELLER G189 nedsänkbar avloppspump 2hk 6a | AD9AAY 4NW19 G1891306Boll1251201091459729 798 kr
ZOELLER E191 dränkbar avloppspump 2hk 14.5a | AD9AAZ 4NW20 E1914514.5Boll454545454528 389 kr
ZOELLER N152 nedsänkbar avloppspump 4 / 10hk 8.5a | AE3FHB 5CZG2 N152448.5Underkula, övre ärm3423-69-7 045 kr
ZOELLER N153 nedsänkbar avloppspump 1 / 2hk 10.5a | AE3FHC 5CZG3 N1535210.5Underkula, övre ärm4233-77-9 606 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZOELLER E98 Dränkbar avloppspump 1/2hk 4.7a
6 652 kr /enhet