ZOELLER E188 nedsänkbar avloppspump 1-1 / 2hk 14a | AC3QFU 2VJ62

ZOELLER E188 Dränkbar avloppspump 1-1/2hk 14a

Finns i lager
Artikel: AC3QFU Modell: E188Korsreferens: 2VJ62

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 052 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDränkbar avloppspump
Amps14
BasmaterialGjutjärn
Bearing TypeBoll
Ledningslängd20ft.
Diameter12.75 "
Urladdning NPT1-1 / 2 "
DutyIntermittent
GPM för vatten @ 10 ft. av Head140
GPM för vatten @ 20 ft. av Head128
GPM för vatten @ 30 ft. av Head116
GPM för vatten @ 40 ft. av Head103
GPM för vatten @ 5 ft. av Head145
GPM för vatten @ 50 ft. av Head90
GPM för vatten @ 60 ft. av Head71
GPM för vatten @ 70 ft. av Head51
GPM för vatten @ 80 ft. av Head28
GPM för vatten @ 90 ft. av Head2
Höjd18.5 "
FastigheterGjutjärn
Husets materialGjutjärn
HP1.5
PumphjulsmaterialBronze
Max. Dia. Torrsubstanser3 / 4 "
Max. Huvud91 ft.
Max. Flytande temp.130 grader F
Max. Temp.130 grader F
Mekanisk tätningKol / keramik
Motorvarvtal3450
motortypOljefylld PSC
DriftstypManuell
Fas1
RPM3450
Axelmaterial416 Stainless Steel
AxeltätningKol / keramik
Byt typIngen
Termisk skyddTermisk skydd
ToppmaterialGjutjärn
Spänning230V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40.57
Fartygets höjd (cm)53.59
Fartygets längd (cm)37.85
Fartygets bredd (cm)30.73
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 20 ft. av HeadAmpsBearing TypeGPM för vatten @ 25 ft. av HeadGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadGPM för vatten @ 50 ft. av HeadPris
ZOELLER F188 nedsänkbar avloppspump 1-1 / 2hk 8.9a | AC3QFW 2VJ65 F1881288.9Boll-1161031459027 726 kr
ZOELLER N161 Avloppspump 1 / 2hk 15.5a | AD9AAN 4NW04 N1617815.5Boll7061451002020 081 kr
ZOELLER G189 nedsänkbar avloppspump 2hk 6a | AD9AAY 4NW19 G1891306Boll1251201091459729 798 kr
ZOELLER E191 dränkbar avloppspump 2hk 14.5a | AD9AAZ 4NW20 E1914514.5Boll454545454528 389 kr
ZOELLER E98 nedsänkbar avloppspump 1 / 2hk 4.7a | AD9ABK 4NW39 E98254.7Boll---72-6 652 kr
ZOELLER N152 nedsänkbar avloppspump 4 / 10hk 8.5a | AE3FHB 5CZG2 N152448.5Underkula, övre ärm3423-69-7 045 kr
ZOELLER N153 nedsänkbar avloppspump 1 / 2hk 10.5a | AE3FHC 5CZG3 N1535210.5Underkula, övre ärm4233-77-9 606 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZOELLER E188 Dränkbar avloppspump 1-1/2hk 14a
26 052 kr /enhet