ZOELLER G188 nedsänkbar avloppspump 1-1 / 2hk 4.6a | AC3QFT 2VJ61

ZOELLER G188 Dränkbar avloppspump 1-1/2hk 4.6a

Finns i lager
Artikel: AC3QFT Modell: G188Korsreferens: 2VJ61

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 726 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDränkbar avloppspump
Amps4.6
BasmaterialGjutjärn
Bearing TypeBoll
Ledningslängd20ft.
Diameter12.75 "
Urladdning NPT2"
DutyIntermittent
GPM för vatten @ 10 ft. av Head140
GPM för vatten @ 20 ft. av Head128
GPM för vatten @ 30 ft. av Head116
GPM för vatten @ 40 ft. av Head103
GPM för vatten @ 5 ft. av Head145
GPM för vatten @ 50 ft. av Head90
GPM för vatten @ 60 ft. av Head71
GPM för vatten @ 70 ft. av Head51
GPM för vatten @ 80 ft. av Head28
GPM för vatten @ 90 ft. av Head2
Höjd18.5 "
FastigheterGjutjärn
Husets materialGjutjärn
HP1.5
PumphjulsmaterialBronze
Max. Dia. Torrsubstanser3 / 4 "
Max. Huvud91 ft.
Max. Flytande temp.130 grader F
Max. Temp.130 grader F
Mekanisk tätningKol / keramik
Motorvarvtal3450
motortypOljefylld 3-fas
DriftstypManuell
Fas3
RPM3450
Axelmaterial416 Stainless Steel
AxeltätningKol / keramik
Byt typIngen
ToppmaterialGjutjärn
Spänning460V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 39.53
Fartygets höjd (cm)52.07
Fartygets längd (cm)37.34
Fartygets bredd (cm)32
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZOELLER G188 Dränkbar avloppspump 1-1/2hk 4.6a
27 726 kr /enhet