Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZSI-FOSTER H6038S rör, 23/8 tums rörstorlek | AB6VDB 22JD44

ZSI-FOSTER H6038S rör, 23/8 tums rörstorlek

Finns i lager
Artikel: AB6VDB Modell: H6038SKorsreferens: 22JD44
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
384SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPipe
Boltstorlek1 / 2-13 x 4 "
Höjd4 21 / 64 "
Längd5 29 / 32 "
MaterialStål
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek2"
Tråd storlek1 / 2 "
Rörstorlek23 / 8 "
TypTung
Bredd1 49 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.22
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Rör, rör, slang och elektrisk kabelklämning - Alla applikationer

Produktvarianter

ProduktModellBreddBoltstorlekHöjdArtikelLängdStorlekTråd storlekRörstorlekPris
ZSI-FOSTER H7050S rör, 3 tums storlek | AB6VDC 22JD47 H7050S2 23 / 64 "5/8-11 x 5-1/4"5.5 "Slangar7 5 / 64 "-5 / 8 "3"887SEK
ZSI-FOSTER H10137S rör, 8 tums storlek | CF3VPY H10137S---Pipe -8--15 052 kr
ZSI-FOSTER H11170S Slangskenasfäste, 1/2 tum STORLEK | CF3VQA H11170S---Pipe -1 / 2 "--30 246 kr
ZSI-FOSTER H3004S Rörskenasfäste, 3/8 tums storlek | CF3VQN H3004S---Slangar---1 / 4 "219SEK
ZSI-FOSTER H3006S rör, 3/8 tums storlek | CF3VRC H3006S---Slangar---3 / 8 "219SEK
ZSI-FOSTER H3007S Rörskena montering, 5 tums storlek, rostfritt stål | CF3VRR H3007S---Pipe -5"--219SEK
ZSI-FOSTER H3008S Rörskena montering, 2 tums storlek, rostfritt stål | CF3VTF H3008S---Slangar---1 / 2 "219SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZSI-FOSTER H6038S rör, 23/8 tums rörstorlek
384SEK /enhet