Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZSI-FOSTER H7050S rör, 3 tums storlek | AB6VDC 22JD47

ZSI-FOSTER H7050S rör, 3 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AB6VDC Modell: H7050SKorsreferens: 22JD47
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
1 029 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangar
Boltstorlek5/8-11 x 5-1/4"
Höjd5.5 "
Längd7 5 / 64 "
MaterialStål
MetalldetekterbarJa
Tråd storlek5 / 8 "
Rörstorlek3"
TypTung
Bredd2 23 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2545
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Rör, rör, slang och elektrisk kabelklämning - Alla applikationer

Produktvarianter

ProduktModellBreddBoltstorlekHöjdArtikelLängdStorlekTråd storlekRörstorlekPris
ZSI-FOSTER H6038S rör, 23/8 tums rörstorlek | AB6VDB 22JD44 H6038S1 49 / 64 "1 / 2-13 x 4 "4 21 / 64 "Pipe 5 29 / 32 "-1 / 2 "-446SEK
ZSI-FOSTER H10137S rör, 8 tums storlek | CF3VPY H10137S---Pipe -8--15 052 kr
ZSI-FOSTER H11170S Slangskenasfäste, 1/2 tum STORLEK | CF3VQA H11170S---Pipe -1 / 2 "--30 246 kr
ZSI-FOSTER H3004S Rörskenasfäste, 3/8 tums storlek | CF3VQN H3004S---Slangar---1 / 4 "219SEK
ZSI-FOSTER H3006S rör, 3/8 tums storlek | CF3VRC H3006S---Slangar---3 / 8 "219SEK
ZSI-FOSTER H3007S Rörskena montering, 5 tums storlek, rostfritt stål | CF3VRR H3007S---Pipe -5"--214SEK
ZSI-FOSTER H3008S Rörskena montering, 2 tums storlek, rostfritt stål | CF3VTF H3008S---Slangar---1 / 2 "219SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZSI-FOSTER H7050S rör, 3 tums storlek
1 029 kr /enhet