NORTON ABRASIVES Liten diameter förstärkt slipande hjul, typ 1


Filter
Slipande material: Aluminiumoxid , Diamond Knockout: Nej , Hjuldiameter: 3"
StilModellArbor HoleDiameterGritMaterialMax. VarvtalTjocklekHjultypPris (ex moms)
A
66243510641
-------48 SEK
RFQ
A
66243510651
-------63 SEK
RFQ
A
66243411396
-------43 SEK
RFQ
A
66243411395
-------43 SEK
RFQ
A
66243529516
-------164 SEK
RFQ
B
66243510671
-------127 SEK
RFQ
A
66243510640
-------49 SEK
RFQ
C
66253464415
1"16 "-Norzon48000.125 "Liten diameter förstärkt1 870 SEK
C
66253363694
1"14 "-Norzon54000.125 "Liten diameter förstärkt1 231 SEK
C
69083166431
1.75 "26 "-Norzon20900.109 "Liten diameter förstärkt5 558 SEK
D
66243510645
1 / 4 "-36-25,4650.062 "Typ 143 SEK
E
66243529606
1 / 4 "4"60Premium aluminiumoxid191000.035 "Liten diameter förstärkt173 SEK
F
66243411393
1 / 4 "2"-Aluminiumoxid305600.035 "Liten diameter förstärkt45 SEK
G
66243510676
1 / 4 "4"-Keramik / zirkoniumoxid aluminiumoxid191000.062 "Liten diameter förstärkt19 SEK
H
66243510627
1 / 4 "3"-Aluminiumoxid254650.035 "Liten diameter förstärkt44 SEK
H
66243510629
1 / 4 "4"-Aluminiumoxid191000.035 "Liten diameter förstärkt60 SEK
D
66243510650
1 / 4 "-36-25,4650.125 "Typ 160 SEK
H
66243411394
3 / 8 "2"-Aluminiumoxid305600.035 "Liten diameter förstärkt48 SEK
I
66243510675
3 / 8 "4"-Keramik / zirkoniumoxid aluminiumoxid191000.035 "Liten diameter förstärkt163 SEK
I
66243510677
3 / 8 "4"-Keramik / zirkoniumoxid aluminiumoxid191000.062 "Liten diameter förstärkt152 SEK
J
66243510647
3 / 8 "3"-Aluminiumoxid254650.062 "Liten diameter förstärkt43 SEK
I
66243510673
3 / 8 "3"-Keramik / zirkoniumoxid aluminiumoxid254650.125 "Liten diameter förstärkt137 SEK
H
66243510628
3 / 8 "3"-Aluminiumoxid254650.035 "Liten diameter förstärkt45 SEK
H
66243510630
3 / 8 "4"-Aluminiumoxid191000.035 "Liten diameter förstärkt61 SEK

Liten diameter förstärkt slipande hjul, typ 1

Nortons förstärkta avskärningsskivor med liten diameter är lämpliga för allmänna applikationer för blandning, gradning och slipning. De har konstruktion av aluminiumoxid, norzon, keramik eller zirkoniumoxid-aluminiumoxid och hartsbindningsteknik för ytterligare fria skärningar och lång livslängd. Dessa hjul används med horisontella eller raka axelslipar och säkerställer exakt skärning. De har extremt tunn glidförstärkning (utvalda modeller) för minimal skärvförlust och kommer med typ 1-slipmedel för att minska interferens med arbetsstyckena. Välj från ett brett utbud av dessa hjul, tillgängliga i arbetshastigheter upp till 30560 rpm.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?