Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZSI-FOSTER P072M080 2-håls dämpad klämrör Storlek 4 tum L 7 31/64 tum | AD8VLH 4MVY7

ZSI-FOSTER P072M080 2-håls dämpad klämrör Storlek 4 tum L 7 31/64 tum

Finns i lager
Artikel: AD8VLH Modell: P072M080Korsreferens: 4MVY7

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 669 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel2-hålsdämpad klämma
Boltstorlek3 / 8 "
Höjd5 7 / 32 "
Längd7 31 / 64 "
MaterialElektrogalvaniserat guld
Max. Ladda800 lb
MetalldetekterbarNej
Rörstorlek4"
Rörstorlek4-1 / 2 "
TypYtmonterad
Bredd1 9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Ytmonterad vadderad klämma för rör, rör eller slang.

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekBoltstorlekHöjdBreddLängdMaterialMax. LaddaMetalldetekterbarPris
ZSI-FOSTER P021M026 2-håls dämpad klämrör Storlek 1 tum L3 13/64 tum | AD8VJD 4MVN2 P021M026-1 / 4 "1 23 / 32 "1 9 / 16 "3 13 / 64 "Elektrogalvaniserat guld50 lb.Nej87SEK
ZSI-FOSTER P021MS026 2-håls dämpad klämrör Storlek 1 tum L3 13/64 tum | AD8VJE 4MVN3 P021MS026-1 / 4 "1 23 / 32 "1 9 / 16 "3 13 / 64 "Rostfritt stål typ 30450 lb.Ja185SEK
ZSI-FOSTER T016M019 2-håls dämpad klämrör Storlek 1 tum L 2 11/16 tum | AD8VJF 4MVN4 T016M0191"1 / 4 "1 15 / 64 "63 / 64 "2 11 / 16 "Elektrogalvaniserat guld50 lb.Nej62SEK
ZSI-FOSTER T016MS019 2-håls dämpad klämrör Storlek 1 tum L 2 11/16 tum | AD8VJG 4MVN5 T016MS0191"1 / 4 "1 15 / 64 "63 / 64 "2 11 / 16 "Rostfritt stål typ 30450 lb.Ja166SEK
ZSI-FOSTER P008M011 2-håls dämpad klämrör Storlek 1/4 tum L 2 17/64 tum | AD8VJH 4MVN6 P008M0111 / 2 "1 / 4 "13 / 16 "63 / 64 "2 17 / 64 "Elektrogalvaniserat guld50 lb.Nej45SEK
ZSI-FOSTER P008MS011 2-håls dämpad klämrör Storlek 1/4 tum L 2 17/64 tum | AD8VJJ 4MVN8 P008MS0111 / 2 "1 / 4 "13 / 16 "63 / 64 "2 17 / 64 "Rostfritt stål typ 30450 lb.Ja104SEK
ZSI-FOSTER T004M007 2-håls dämpad klämrör Storlek 1/4 tum L1 53/64 tum | AD8VJK 4MVP1 T004M0071 / 4 "1 / 4 "31 / 64 "25 / 32 "1 53 / 64 "Elektrogalvaniserat guld50 lb.Nej51SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZSI-FOSTER P072M080 2-håls dämpad klämrör Storlek 4 tum L 7 31/64 tum
1 669 kr /enhet