Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZSI-FOSTER SPH-12 dämpad ringklämma, 83 till 91 mm innerdiameter | CF3ZCJ

ZSI-FOSTER SPH-12 dämpad ringklämma, 83 till 91 mm innerdiameter

Finns i lager
Artikel: CF3ZCJ Modell: SPH-12

Få det Maj 22, Onsdag
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
361SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörklämma
Inuti Dia.83 till 91 mm
MaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.324

Produktinformation:

    • För metallrör eller rör

    Produktvarianter

    ProduktModellInuti Dia.Pris
    ZSI-FOSTER SPH-1 dämpad ringklämma, 11 till 14 mm innerdiameter | CF3ZCF SPH-111 till 14 mm133SEK
    ZSI-FOSTER SPH-10 dämpad ringklämma, 64 till 70 mm innerdiameter | CF3ZCG SPH-1064 till 70 mm311SEK
    ZSI-FOSTER SPH-11 dämpad ringklämma, 73 till 80 mm innerdiameter | CF3ZCH SPH-1173 till 80 mm315SEK
    ZSI-FOSTER SPH-13 dämpad ringklämma, 100 till 105 mm innerdiameter | CF3ZCK SPH-13100 till 105 mm384SEK
    ZSI-FOSTER SPH-14 dämpad ringklämma, 108 till 114 mm innerdiameter | CF3ZCL SPH-14108 till 114 mm399SEK
    ZSI-FOSTER SPH-2 dämpad ringklämma, 15 till 18 mm innerdiameter | CF3ZCM SPH-215 till 18 mm135SEK
    ZSI-FOSTER SPH-3 dämpad ringklämma, 20 till 23 mm innerdiameter | CF3ZCN SPH-320 till 23 mm138SEK

    Utforska produkter

    Kontakta oss

    Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
    Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

    ZSI-FOSTER SPH-12 dämpad ringklämma, 83 till 91 mm innerdiameter
    361SEK /enhet