Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZSI-FOSTER T066NS074 Dämpad klämma, fjäderbensmonterad rörstorlek 4 1/8in | AD8VHA 4MVJ1

ZSI-FOSTER T066NS074 Dämpad klämma, fjäderbensmonterad rörstorlek 4 1/8in

Finns i lager
Artikel: AD8VHA Modell: T066NS074Korsreferens: 4MVJ1

Få det Maj 20, Måndag
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
862SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDämpad klämma
Boltstorlek3/8 x 1-1/4"
Höjd5 35 / 64 "
Längd4 37 / 64 "
MaterialRostfritt stål typ 304
Max. Ladda3600 lb
MetalldetekterbarJa
Tråd storlek3 / 8 "
Rörstorlek4-1 / 8 "
TypFjäderben monterad
Bredd1.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: För fjäderbenmontering av rör, rör eller slang

Produktvarianter

ProduktModellStångstorlekBoltstorlekHöjdTråd storlekRörstorlekLängdMaterialMax. LaddaPris
ZSI-FOSTER P021N026 Dämpad klämma, fjäderbensmonterad rörstorlek 1 tum | AD8VEA 4MUY8 P021N026-1/4 x 1-3/64"2 11 / 32 "1 / 4 "-1 49 / 64 "Elektrogalvaniserat guld1000 lb106SEK
ZSI-FOSTER P021NS026 Dämpad klämma, fjäderbensmonterad rörstorlek 1 tum | AD8VEB 4MUY9 P021NS026-1/4 x 1-3/64"2 11 / 32 "1 / 4 "-1 49 / 64 "Rostfritt stål typ 3041000 lb286SEK
ZSI-FOSTER T016T020 Dämpad klämma, fjäderbensmonterad rörstorlek 1 tum | AD8VEC 4MUZ1 T016T020-1/4 x 1-3/64"1 61 / 64 "1 / 4 "1"1.437 "Elektrogalvaniserat guld1000 lb76SEK
ZSI-FOSTER T016NS020 Dämpad klämma, fjäderbensmonterad rörstorlek 1 tum | AD8VED 4MUZ2 T016NS020-1/4 x 1-3/64"1 61 / 64 "1 / 4 "1"1.437 "Rostfritt stål typ 3041000 lb215SEK
ZSI-FOSTER T008T012 Dämpad klämma, fjäderbensmonterad rörstorlek 1/2 tum | AD8VEE 4MUZ3 T008T012-1/4 x 1-3/64"1 11 / 32 "1 / 4 "1 / 2 "15 / 16 "Elektrogalvaniserat guld1000 lb59SEK
ZSI-FOSTER T008NS012 Dämpad klämma, fjäderbensmonterad rörstorlek 1/2in | AD8VEF 4MUZ4 T008NS012-1/4 x 1-3/64"1 11 / 32 "1 / 4 "1 / 2 "15 / 16 "Rostfritt stål typ 3041000 lb121SEK
ZSI-FOSTER P009N012 Dämpad klämma, fjäderbensmonterad rörstorlek 1/4tum | AD8VEG 4MUZ5 P009N012-1/4 x 1-3/64"1 11 / 32 "1 / 4 "-63 / 64 "Elektrogalvaniserat guld1000 lb57SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZSI-FOSTER T066NS074 Dämpad klämma, fjäderbensmonterad rörstorlek 4 1/8in
862SEK /enhet