Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZSI-FOSTER UB1-1/4PA6 dämpad U-bult, gängstorlek 8-16,2-35/64 tumsstorlek | AD8VNN 4MWF5

ZSI-FOSTER UB1-1/4PA6 dämpad U-bult, gängstorlek 8-16,2-35/64 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AD8VNN Modell: UB1-1/4PA6Korsreferens: 4MWF5
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
435SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-bult
Finishzink
För rörstorlek1.25 "
Inre längd2 35 / 64 "
Inre bredd2.187 "
MaterialRostfritt stål
Total längd2 15 / 16 "
Rörstorlek1-1 / 4 "
gäng~~POS=TRUNC1 13 / 64 "
Tråd storlek3 / 8-16
Typvadderad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Kuddesign ger total lastfördelning

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZSI-FOSTER UB1-1/4PA6 dämpad U-bult, gängstorlek 8-16,2-35/64 tums storlek
435SEK /enhet