Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZSI-FOSTER UB1PA6 dämpad U-bult, gängstorlek 1/4-20, 2-3/64 tumsstorlek | AD8VNE 4MWE6

ZSI-FOSTER UB1PA6 dämpad U-bult, gängstorlek 1/4-20, 2-3/64 tum storlek

Finns i lager
Artikel: AD8VNE Modell: UB1PA6Korsreferens: 4MWE6

Få det Maj 22, Onsdag
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
332SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-bult
Finishzink
För rörstorlek1"
Inre längd2 3 / 64 "
Inre bredd1 51 / 64 "
MaterialRostfritt stål
Total längd2 23 / 64 "
Rörstorlek1"
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek1 / 4-20
Typvadderad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Kuddesign ger total lastfördelning

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZSI-FOSTER UB1PA6 dämpad U-bult, gängstorlek 1/4-20, 2-3/64 tum storlek
332SEK /enhet