Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZURN P6000-A-AA-CP Spolrör 1 1/2 x 9 In | AD7YDP 4HCU2

ZURN P6000-A-AA-CP spolrör 1 1/2 x 9 tum

Finns i lager
Artikel: AD7YDP Modell: P6000-A-AA-CPKorsreferens: 4HCU2
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
164SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpola röret
Passar märkeZurn
För användning med Grainger artikelnummer38ZL54, 38ZL71, 38ZL55, 38ZL72
För användning med Mfr. ModellnummerZEMS6000AV-HET,ZEMS6000AV-HET-IS, ZEMS6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-IS
Inlopp1-1 / 2 "
Storlek1 1/2 x 9 "
TypVakuumbrytare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.28
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
ZURN P6000-3-A-AA-CP Spolrör 1 1/2 x 24 tum | AD7YDN 4HCU1 P6000-3-A-AA-CP1 1/2 x 24 "355SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN P6000-A-AA-CP spolrör 1 1/2 x 9 tum
164SEK /enhet