LOVEJOY ASB-serien, enkelbalkskopplingar av aluminium, tumhål


Filter
Axial snedställning: ± 0.010 " , Borrtyp: Uttråkad , Kopplingstyp: Enkelstrålekoppling , Avsluta: eloxerad , navmaterial: Aluminium , Keyway: Utan Keyway , Max. Vinkelförskjutning: 5 grader , Max. Driftstemperatur: 200 Deg. F , Max. Fart: 10000 rpm , Parallell feljustering: 0.005 " , Serier: ASB-serien , Stil: Klämskruv , Mätsystem: Imperial
StilModellMin. BorraBore ABore BTröghetsmomentNominellt momentUtanför Dia.Total längdVridstyvhetPris (ex moms)
A
68514477053
-3 / 8 "x 1 / 2"3 / 8 "x 1 / 2"-15 tum. -Lbs.---1 865 SEK
RFQ
B
68514477041
0.118 "--0.0000 lbs.in.sq.2 tum. -Lbs.0.500 "0.752 "318.60 in.-lbs./rad-
RFQ
B
68514477042
0.118 "--0.0000 lbs.in.sq.2 tum. -Lbs.0.500 "0.752 "318.60 in.-lbs./rad-
RFQ
B
68514477045
0.157 "3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"0.0010 lbs.in.sq.3.40 tum. -Lbs.0.626 "0.799 "557.60 in.-lbs./rad-
RFQ
B
68514477048
0.157 "1 / 4 "x 5 / 16"1 / 4 "x 5 / 16"0.0020 lbs.in.sq.5 tum. -Lbs.0.752 "0.902 "442.50 in.-lbs./rad-
RFQ
B
68514477047
0.157 "--0.0020 lbs.in.sq.5 tum. -Lbs.0.752 "0.902 "442.50 in.-lbs./rad-
RFQ
B
68514477044
0.157 "--0.0010 lbs.in.sq.3.40 tum. -Lbs.0.626 "0.799 "557.60 in.-lbs./rad-
RFQ
B
68514477050
0.236 "--0.0110 lbs.in.sq.10 tum. -Lbs.1.000 "1.252 "920.40 in.-lbs./rad-
RFQ
B
68514477051
0.236 "1 / 4 "x 3 / 8"1 / 4 "x 3 / 8"0.0110 lbs.in.sq.10 tum. -Lbs.1.000 "1.252 "920.40 in.-lbs./rad-
RFQ
B
68514477054
0.236 "--0.0370 lbs.in.sq.15 tum. -Lbs.1.252 "1.752 "1770 in.-lbs./rad-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?