ZURN Q3PC500XRED Pex Slang Röd 1/2 tum 500ft 100psi | AA2ATV 10A660

ZURN Q3PC500XRED Pex Tubing Röd 1/2 Inch 500ft 100psi

Finns i lager
Artikel: AA2ATV Modell: Q3PC500XREDKorsreferens: 10A660

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 930 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPEX-slang
FärgRed
Inuti Dia.0.0475
Längd500ft.
Materialpolyeten
Max. Tryck100 psi
Min. Böj radie3.75 "
Utanför Dia.0.625 "
PEX-storlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd33 till 180 F
Typ20 "x 31"
Vägg tjocklek0.07 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.33
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)99.06
Fartygets bredd (cm)99.06
HS-kod3917320020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
ZURN Q3PC100XRED Pex Tubing Red 1/2 tum 100ft 100psi | AA2ATT 10A658 Q3PC100XRED100ft.884SEK
ZURN Q3PC300XRED Pex Slang Röd 1/2 tum 300ft 100psi | AA2ATU 10A659 Q3PC300XRED300ft.2 764 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN Q3PC500XRED Pex Tubing Röd 1/2 Inch 500ft 100psi
4 930 kr /enhet