Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZURN QH7 plastklämma enkel 2.25 tum djup | AF9YML 30VX55

ZURN QH7 Plastklämma Enkel 2.25 tums djup

Finns i lager
Artikel: AF9YML Modell: QH7Korsreferens: 30VX55
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
28SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlastklämma
Djup2 25 "
HårdvarumaterialZink-pläterad
Höjd1.63 "
Slangstorlek1 / 2 "
Sätt i materialPEX
Längd2 25 "
MaterialPlast
Max. Tryck160 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd73 grader
Rörstorlek1 / 2 "
TypSingle
Bredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod3926909980

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdSlangstorlekLängdRörstorlekRörstorlekBreddPris
ZURN QH3 plastklämma singel 1.13 i djup | AF9YMG 30VX51 QH31.13 "0.63 "1 / 2 "1.13 "1 / 2 "1 / 2 "1.5 "5SEK
ZURN QH4 plastklämma enkel 3/4 tum rörstorlek | AF9YMH 30VX52 QH41.5 "1"3 / 4 "1.5 "3 / 4 "3 / 4 "1.5 "7SEK
ZURN QH5 plastklämma enkel 1 tum rörstorlek | AF9YMJ 30VX53 QH51.5 "1"1"1.5 "1"1"1.5 "7SEK
ZURN QH6 plastklämma enkel 2.0 tum djup | AF9YMK 30VX54 QH62 "1.5 "1.25 "2"1.25 "1.25 "1.5 "20SEK
ZURN QISC7 plastklämma enkel 11/2 tums rörstorlek | AF9YMN 30VX57 QISC72.75 "2..88 "11 / 2 "2.75 "11 / 2 "11 / 2 "1"41SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN QH7 Plastklämma Enkel 2.25 tums djup
28SEK /enhet