ZURN Z5410 Handfat, 21 1/2 tum x 19 tum, porslin | CE9BJU 48RT70

ZURN Z5410 Handfat, 21 1/2 tum x 19 tum, porslin

Finns i lager
Artikel: CE9BJU Modell: Z5410Korsreferens: 48RT70

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 030 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandfat
Back Splash Höjd2 7 / 8 "
Skåldjup12 "
SkålformRektangulär
Skålstorlek21 1/2 "x 19"
FärgWhite
Avloppsöppning3 1 / 4 "
Kranhål Dia.1 1 / 2 "
KranmonteringscentraEndast mitthål
FinishOavslutat
Användning inomhus / utomhusInomhus
Antal skålar1
Totala höjden14 1 / 4 "
Total längd21 1 / 2 "
Total bredd19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN Z5410 Handfat, 21 1/2 tum x 19 tum, porslin
12 030 kr /enhet