Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZURN Z8804-XL-LRLK-PC Försörjningsstopp 1/2 tum x 3/8 tum Cts | AF9QCV 30PT15

ZURN Z8804-XL-LRLK-PC Closet Supply Stop 1/2 tum x 3/8 tum Cts

Finns i lager
Artikel: AF9QCV Modell: Z8804-XL-LRLK-PCKorsreferens: 30PT15
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
439SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStopp för garderobstillförsel
Finishkrom
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypCTS
Inre kärnanMässing
Längd2.875 "
MaterialMässing
Max. Arbetstryck125 psi
MuttermaterialMässing
Operating temp.40 grader till 180 grader
Classic Outlet3 / 8 "
UtloppstypCTS
Utanför Dia.3 / 8 "
Rördia.3 / 8 "
Tillförselstopp Inloppsstorlek (In)1/2
Matningsstopp InloppstypCTS
Utloppsstorlek för utloppsstopp (in)3/8
Typ av utloppsstoppCTS
Vattenanslutningens inloppsstorlek (in)1/2
Vattenanslutningens inloppstypCTS

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8481805090

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekInloppstypLängdUtloppstypPris
ZURN Z8800-XL-CR-PC Försörjningsstopp 3/8 tum x 3/8 tum Ips | AF9QCM 30PT08 Z8800-XL-CR-PC3 / 8 "IPS2.437 "IPS155SEK
ZURN Z8804-XL-CR-PC Försörjningsstopp 1/2 tum x 3/8 tum Cts | AF9QCP 30PT10 Z8804-XL-CR-PC1 / 2 "CTS2.875 "CTS198SEK
ZURN Z8808-XL-LRLK-PC Försörjningsstopp 1/2 tum x 3/8 tum Swt | AF9QCX 30PT17 Z8808-XL-LRLK-PC1 / 2 "SWT6.75 "SWT401SEK
ZURN Z8808-XL-LR-PC Försörjningsstopp 1/2 tum x 3/8 tum Swt | AF9QCY 30PT18 Z8808-XL-LR-PC1 / 2 "SWT6.75 "SWT391SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN Z8804-XL-LRLK-PC Closet Supply Stop 1/2 tum x 3/8 tum Cts
439SEK /enhet