Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZURN Z8808-XL-LR-PC Försörjningsstopp 1/2 tum x 3/8 tum Swt | AF9QCY 30PT18

ZURN Z8808-XL-LR-PC Closet Supply Stop 1/2 tum x 3/8 tum Swt

Finns i lager
Artikel: AF9QCY Modell: Z8808-XL-LR-PCKorsreferens: 30PT18
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
305SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStopp för garderobstillförsel
Finishkrom
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypSWT
Inre kärnanMässing
Längd6.75 "
MaterialMässing
Max. Arbetstryck125 psi
MuttermaterialMässing
Operating temp.40 grader till 180 grader
Classic Outlet3 / 8 "
UtloppstypSWT
Utanför Dia.3 / 8 "
Rördia.3 / 8 "
Tillförselstopp Inloppsstorlek (In)1/2
Matningsstopp InloppstypSWT
Utloppsstorlek för utloppsstopp (in)3/8
Typ av utloppsstoppSWT
Vattenanslutningens inloppsstorlek (in)1/2
Vattenanslutningens inloppstypSWT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.43
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8481805090

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekInloppstypLängdUtloppstypPris
ZURN Z8800-XL-CR-PC Försörjningsstopp 3/8 tum x 3/8 tum Ips | AF9QCM 30PT08 Z8800-XL-CR-PC3 / 8 "IPS2.437 "IPS155SEK
ZURN Z8804-XL-CR-PC Försörjningsstopp 1/2 tum x 3/8 tum Cts | AF9QCP 30PT10 Z8804-XL-CR-PC1 / 2 "CTS2.875 "CTS104SEK
ZURN Z8804-XL-LRLK-PC Försörjningsstopp 1/2 tum x 3/8 tum Cts | AF9QCV 30PT15 Z8804-XL-LRLK-PC1 / 2 "CTS2.875 "CTS211SEK
ZURN Z8808-XL-LRLK-PC Försörjningsstopp 1/2 tum x 3/8 tum Swt | AF9QCX 30PT17 Z8808-XL-LRLK-PC1 / 2 "SWT6.75 "SWT328SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN Z8808-XL-LR-PC Closet Supply Stop 1/2 tum x 3/8 tum Swt
305SEK /enhet