Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZURN ZTR6200EV-LL Spolventil Vattenskåpssensor 1 tum Ips | AF9EHZ 29VL83

ZURN ZTR6200EV-LL Spolventil Vattenklosettsensor 1 tum Ips

Finns i lager
Artikel: AF9EHZ Modell: ZTR6200EV-LLKorsreferens: 29VL83

Få det Maj 14, Tisdag
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
10 088 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpolnings ventil
Batteritid10 år.
AnslutningsplatsTop Spud
Finishkrom
Armatur typVattenskåpssensor
Gallon per spolning1.28
Inloppsstorlek1 "IPS
Kraftkälla(4) AA-alkaliskt batteri
tryck~~POS=TRUNC25 till 80 psi
Rough-In11.5 "
Sensorområde3 "till 33"
Spudkoppling1-1 / 2 "
VentildesignSensor

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.1275
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8481809020

Produktinformation:

    • Exponerad / dold (exponerad)

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningsplatsArmatur typGallon per spolningKraftkällatryck~~POS=TRUNCRough-InVentildesignPris
ZURN ZTR6200-WS1-LL Spolventil Vattenskåpssensor 1 tum Ips | AF9EJA 29VL84 ZTR6200-WS1-LLTop SpudVattenskåpssensor1.6(4) AA-alkaliskt batteri25 till 80 psi11.5 "Sensor10 893 kr
ZURN ZTR6203-EWS-LL Spolventil Urinsensor 1 tum Ips | AF9EJB 29VL85 ZTR6203-EWS-LLTop SpudUrinsensor0.5(4) AA-alkaliskt batteri25 till 80 psi11.5 "Sensor9 811 kr
ZURN ZTR6203-WS1-LL Spolventil Urinsensor 1 tum Ips | AF9EJC ​​29VL86 ZTR6203-WS1-LLTop SpudUrinsensor1.0(4) AA-alkaliskt batteri25 till 80 psi11.5 "Sensor9 394 kr
ZURN ZP6800-WS1-NES-LL Spolventil toalett dold 1.6 Gpf | AF9QDB 30PT24 ZP6800-WS1-NES-LLTillbakaToalett1.60Litium batteri25 till 100 psi10 "Kolv11 794 kr
ZURN ZP6800-HET-NES-LL Spolventiltoalett dold 1.28 Gpf | AF9QDC 30PT25 ZP6800-HET-NES-LLTillbakaToalett1.28Litium batteri25 till 100 psi10 "Kolv12 132 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN ZTR6200EV-LL Spolventil Vattenklosettsensor 1 tum Ips
10 088 kr /enhet