Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZURN ZP6800-HET-NES-LL Spolventiltoalett dold 1.28 Gpf | AF9QDC 30PT25

ZURN ZP6800-HET-NES-LL Spolventil Toalett Dold 1.28 Gpf

Finns i lager
Artikel: AF9QDC Modell: ZP6800-HET-NES-LLKorsreferens: 30PT25

Få det Maj 15, Onsdag
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
12 132 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpolnings ventil
Batteritid10 år.
AnslutningsplatsTillbaka
Finishkrom
Armatur typToalett
Gallon per spolning1.28
Inloppsstorlek1 "IPS
KraftkällaLitium batteri
tryck~~POS=TRUNC25 till 100 psi
Rough-In10 "
Spudkoppling1-1 / 2 "
VentildesignKolv

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0025
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8481805090

Produktinformation:

    • Exponerad / dold (dold)

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningsplatsArmatur typGallon per spolningKraftkällatryck~~POS=TRUNCRough-InVentildesignPris
ZURN ZTR6200EV-LL Spolventil Vattenskåpssensor 1 tum Ips | AF9EHZ 29VL83 ZTR6200EV-LLTop SpudVattenskåpssensor1.28(4) AA-alkaliskt batteri25 till 80 psi11.5 "Sensor10 088 kr
ZURN ZTR6200-WS1-LL Spolventil Vattenskåpssensor 1 tum Ips | AF9EJA 29VL84 ZTR6200-WS1-LLTop SpudVattenskåpssensor1.6(4) AA-alkaliskt batteri25 till 80 psi11.5 "Sensor10 893 kr
ZURN ZTR6203-EWS-LL Spolventil Urinsensor 1 tum Ips | AF9EJB 29VL85 ZTR6203-EWS-LLTop SpudUrinsensor0.5(4) AA-alkaliskt batteri25 till 80 psi11.5 "Sensor9 811 kr
ZURN ZTR6203-WS1-LL Spolventil Urinsensor 1 tum Ips | AF9EJC ​​29VL86 ZTR6203-WS1-LLTop SpudUrinsensor1.0(4) AA-alkaliskt batteri25 till 80 psi11.5 "Sensor9 394 kr
ZURN ZP6800-WS1-NES-LL Spolventil toalett dold 1.6 Gpf | AF9QDB 30PT24 ZP6800-WS1-NES-LLTillbakaToalett1.60Litium batteri25 till 100 psi10 "Kolv11 794 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN ZP6800-HET-NES-LL Spolventil Toalett Dold 1.28 Gpf
12 132 kr /enhet