CANARM SD08-XPF Väggavgasfläkt Explosion Proof 320 Cfm | AG2BNE 31EE17

CANARM SD08-XPF Väggfläkt Explosionssäker 320 Cfm

Finns i lager
Artikel: AG2BNE Modell: SD08-XPFKorsreferens: 31EE17

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 801 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäggavgasfläkt
Bearing TypeKullagret
CFM @ 0.000-in. SP320
Flänsdjup1-1 / 4 "
Flänsbredd1.25 "
RamfinishPulverlackerad, polyester
RammaterialStål
Fulllastförstärkare6.6/3.3
Farlig platsklass1 C, D / 2 F, G
Höjd7.125 "
Hz60
Inuti Dia.8.2 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup18-3 / 8 "
MotorhöljeExplosionssäkert EPFC
Motor HP1/3
MotorisoleringB3
Motorvarvtal1800
motortypEPFC
Monteringshål OC5-57 / 64 tum.
MonteringsplatsHorisontell
Antal Blades3
Utanför Dia.7-1 / 8 "
Fas1
Propeller Dia.8
PropellermaterialAluminium
Axel Dia.1 / 2 "
TypExplosionssäker
Venturi Clearance Dia.1 / 8 "
Venturi Djup2-7 / 16 "
Spänning115/230
Watt250
Bredd568866 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)57.15
Fartygets bredd (cm)46.99
HS-kod8414596095

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.000-in. SPMax. DjupPropeller Dia.Pris
CANARM SD10-XPF Väggavgasfläkt Explosion Proof 620 Cfm | AG2BNF 31EE18 SD10-XPF62018.38 "1014 901 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CANARM SD08-XPF Väggfläkt Explosionssäker 320 Cfm
14 801 kr /enhet