CANARM AX42-7 Avgasfläkt Industriell / kommersiell 42 tum | AG3QJV 33TH66

CANARM AX42-7 Avgasfläkt Industriell/kommersiell 42 tum

Finns i lager
Artikel: AG3QJV Modell: AX42-7Korsreferens: 33TH66

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 613 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrånluftsfläkt
Bearing TypeBoll
Blad Dia.42 "
blad~~POS=TRUNCAluminium
CFM @ 0.000-in. SP14,900
CFM @ 0.125-in. SP13,210
CFM @ 0.250-in. SP10,800
Flänsbredd15 "
RamfinishPulverlackat
RammaterialTung aluminium
Fulllastförstärkare55
Höjd47.25 "
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup17-3 / 4 "
MotorhöljeHelt bifogad
Motor HP1
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal850
motortypDelad fas
MonteringsplatsVertikal
Antal Blades3
Fas1
Propeller Dia.42 "
PropellermaterialAluminium
VarvtalsregleringNej
TypIndustriell / kommersiell direktdrift
Spänning230
Watt750
Bredd568988 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 55.8
Fartygets höjd (cm)123.44
Fartygets längd (cm)121.16
Fartygets bredd (cm)50.29
HS-kod8414596095

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Bearing TypeCFM @ 0.000-in. SPMax. OmgivningstemperaturMax. DjupMotorhöljeMotor HPMotorvarvtalPris
CANARM P14-4 Avgasfläkt Standard Duty 14 Inch 2190 Cfm | AF8ZAG 29NV31 P14-418 "Boll2190104 grader13-3 / 4 "Helt sluten luft över1/3172515 174 kr
CANARM P16-4 Avgasfläkt Standard Duty 16 Inch 2580 Cfm | AF8ZAH 29NV32 P16-420 "Boll2580104 grader13-3 / 4 "Helt sluten luft över1/3172514 608 kr
CANARM P18-4 Avgasfläkt Standard Duty 18 tum 3200 Cfm | AF8ZAJ 29NV33 P18-422 "Boll3200104 grader14 "Helt sluten luft över1/3172514 549 kr
CANARM P20-4 Avgasfläkt Standard Duty 20 tum 3640 Cfm | AF8ZAK 29NV34 P20-424 "Kullagret3640104 grader14 "Helt sluten luft över1/3172515 784 kr
CANARM P24-4 Avgasfläkt Standarddrift 24 tum 5520 Cfm | AF8ZAL 29NV35 P24-428 "Kullagret5520104 grader13-3 / 4 "Helt sluten luft över1/3172516 461 kr
CANARM AX12-4 Avgasfläkt Standarddrift 12 tum 1670 Cfm | AF8ZAM 29NV36 AX12-4-Kullagret1670104 grader18-3 / 4 "Helt sluten luft över1/3172516 014 kr
CANARM AX14-4 Avgasfläkt Standard Duty 14 tum 2190 Cfm | AF8ZAN 29NV37 AX14-4-Kullagret2190104 grader18-3 / 4 "Helt sluten luft över1/3172516 227 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CANARM AX42-7 Avgasfläkt Industriell/kommersiell 42 tum
24 613 kr /enhet