CHICAGO PNEUMATIC Luftborr

Allmänna / industriella luftborrmaskiner med en pistol / rätvinklig kaross med fästa kullager, en nyckelborrchuck och en utlöst gas för borrning, hålning och reaming

Filter

CHICAGO PNEUMATIC -

Industriell Pistolstil Luftborr

De pistolformade luftborrarna som tillverkats av Chicago Pneumatic är idealiska för industriellt underhåll och produktion. Dessa luftborrar har en Jacobs-nyckelchuck för justering av borrchuckarna och en hållbar växellåda som minskar underhållskostnader och stillestånd. För borrning, bromsning och hålsågsjobb med högt vridmoment erbjuds dessa CE-certifierade luftborrmaskiner i 1/2 och 1 hk motorer och fria hastigheter upp till 6000 rpm. De pistolformade luftborrarna är utrustade med kullager och ett aluminiumhandtag med alternativ för gummibeläggning på utvalda modeller. Välj mellan ett brett utbud av dessa Chicago Pneumatic luftborrmaskiner, tillgängliga i olika totallängder och verktygsvikt Raptor Supplies.

StilModellTotal längdGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidLagerReverseringVerktygsviktCFM @ Full belastningChuckstorlekGratis hastighetPris (ex moms)
ACP1014P245"5KullagretNej1.2 lb.191 / 4 "2400 rpm6 235 SEK
BCP1014P335"5KullagretNej1.2 lb.191 / 4 "3300 rpm6 164 SEK
BCP1014P455"5.2KullagretNej1.2 lb.211 / 4 "4500 rpm6 021 SEK
CCP1014P056"5KullagretNej1.4 lb.193 / 8 "500 rpm7 350 SEK
DCP789R-427"7.5BollJa2.50 lb.303 / 8 "4200 rpm4 923 SEK
ECP1117P267.125 "6KullagretNej2.2 lb.29.83 / 8 "2600 rpm6 454 SEK
FCP1117P327.125 "6KullagretNej2.2 lb.29.83 / 8 "3200 rpm6 403 SEK
GCP1117P607.125 "6KullagretNej2.2 lb.29.83 / 8 "6000 rpm5 950 SEK
HCP789HR8"7.5BollJa3.0 lb.301 / 2 "500 rpm6 330 SEK
ICP1117P058.375 "6KullagretNej3.4 lb.29.81 / 2 "500 rpm7 112 SEK
JCP1117P098.375 "6KullagretNej3.4 lb.29.81 / 2 "900 rpm7 609 SEK
CHICAGO PNEUMATIC -

Luftborr

StilModellHPGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidKroppsstilTotal längdReverseringVerktygsviktVridmomentVariabel hastighetPris (ex moms)
ACP789R-260.57.50-7"Ja2.30 lb.-Ja7 129 SEK
BCP7850.54.10-7"Nej2.30 lb.-Nej3 336 SEK
CCP785QC0.54.10-7"Nej2.30 lb.-Nej2 833 SEK
DCP879C0.305.30Rätt vinkel5.593Ja2.60 lb.3.20 fot.lb.Nej2 415 SEK
ECP7300C0.305.30Pistol6 45 / 64 "Nej1.40 lb.1.90 fot.lb.Ja2 763 SEK
FCP7300RQCC0.305.30Pistol7.5 "Ja1.50 lb.1.90 fot.lb.Ja3 197 SEK
GCP7300RC0.305.30Pistol7 5 / 16 "Ja1.50 lb.1.90 fot.lb.Ja3 141 SEK
HCP9789C0.506.90Pistol10 13 / 32 "Ja3.10 lb.10.30 fot.lb.Ja3 953 SEK
ICP9790C0.506.90Pistol9 5 / 16 "Ja2.40 lb.4.10 fot.lb.Ja2 804 SEK
JCP9287C0.606.90Pistol8 13 / 64 "Nej2.40 lb.4.10 fot.lb.Ja2 454 SEK
KCP9285C0.606.90Pistol8 13 / 64 "Nej2.40 lb.4.10 fot.lb.Ja2 314 SEK
LCP785H1/24.1-7 11 / 16 "Nej1.35 lb.-Ja4 918 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?