CHICAGO PNEUMATIC Luftspärr

Allmänna / industriella luftspärrar med en luftmotor för lossning / åtdragning av bultar och en 1/4 tum (eller en 3/8 tum) fyrkantig drivenhet för att tillåta applikationer med högt vridmoment i trånga utrymmen. Finns i olika handtagsmaterial, fria hastigheter och avgasalternativ

Filter

CHICAGO PNEUMATIC -

Luftspärrnycklar

StilModellDrivstorlekPris (ex moms)
ACP825C1/4 "kvadrat3 058 SEK
ACP825CT3/8 "kvadrat3 176 SEK
CHICAGO PNEUMATIC -

Skiftnyckel Air Ratchet

StilModellHuvudets breddGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningLängdMax. VridmomentSquare Drive StorlekStrypaMoment RangePris (ex moms)
ACP7830HQ1.75 "5.252112 "90 fot.lb.1 / 2 "-10 till 90 ft.-lb.5 691 SEK
BCP7830Q1.75 "72112 "90 fot.lb.3 / 8 "Trigger10 till 90 ft.-lb.5 252 SEK
CCP828H1.625 "51510 "50 fot.lb.1 / 2 "Spak10 till 50 ft.-lb.3 306 SEK
CHICAGO PNEUMATIC -

General Duty Air Ratchet Wrench, Square Drive Size: 3/8 "

StilModellMoment RangeGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningGratis hastighetHantera materialHuvudhöjdLängdMax. VridmomentPris (ex moms)
ACP94275 till 27 ft.-lb.312270 rpmAluminium med gummigrepp3 / 4 "5"27 fot.lb.2 825 SEK
BCP82810 till 50 ft.-lb.515150 rpmAluminium1 1 / 16 "10 "50 fot.lb.3 531 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?