IDEAL SHIELD

Ideal Shield grundades 1997 och är en tillverkare av stötfångarstolpar i USA. Deras innovativa linje av miljövänliga produkter sparar inte bara tid och underhållskostnader utan eliminerar också behovet av målning genom deras patenterade design. Det har sitt huvudkontor i Detroit, Michigan, USA. Läs mer

Filter

Materialhantering

HGR-1-048-143/4-C-12HGR-1-144-143/4-C-8HGR-2-096-36-C-18HGR-2-120-36-C-12BPD-YL-6-27-C-12HGR-2-144-36-C-12HGR-2-120-36-PHGR-1-96-143/4-C-8HGR-2-096-36-PHGR-2-144-36-PHGR-1-144-143/4-C-12HGR-1-096-143/4-C-12

Säkerhet

OCT-YL-98-RED BS/R STICKOCT-YL-98-BL BS/BL STICKOCT-YL-98-GRN BS/GR STICK24IN UCHANNEL CVR BL/WHOCT-YL-98-YELL BS/BLK STKBPB-YL-98-YL W/O WHEELSBPB-YL-98-YL W/ WHEELSBPB-BL-98-BL W/ WHEELSBPB-RD-98-RD W/O WHEELS84IN UCHANNEL CVR RE84IN UCHANNEL CVR BL24IN UCHANNEL CVR RE

Electrical

44-101

Materialhantering Filter

Pollareöverdrag och stolpar

Skyddsstolpe ärm gul
IDEAL SHIELD

Skyddsstolpe ärm gul

Artikel (2)

Skyddsskenor

  • Skyddsräckessystem
  • Skyddsräckessystem
  • Skyddsräckessystem
  • Skyddsräckessystem+12
IDEAL SHIELD

Skyddsräckessystem

Artikel (15)

Om IDEAL SHIELD

Ideal Shield-katalogen innehåller ett omfattande sortiment av golvskylttillbehör, skylttillbehör, pollarekåpor, skyddsräcken, stolphylsor och trådmarkeringsetiketter. Märkets skyddsskenor är gjorda av HDPE / termoplast för hög draghållfasthet och UV-beständighet. De finns i kärn- och golvmonteringsalternativ. Idealisk sköld u kanalskydd ger extra skydd, förhindrar skador på U-stolparna och ökar säkerheten.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Ideal Shield MPN korsar individuella referenser till motsvarande Vestil, Tapco och Eagle. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Ideal Shield-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa Ideal Shield-produkter är små till stora i storlek. De kräver noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Större handelsnamn

Tyg Bollard Covers

De är gjorda av töjbart spandexliknande tyg som lätt kan glida över en pollare. Dessa pollareskydd är UV-skyddade för att förhindra blekning och tål kallt och varmt väder. De är tillgängliga...Läs mer 

Vanliga frågor

Hur applicerar man Ideal Shield pollareskydd?

  • Rengör pollaren eller pollarens lock för att skapa en slät yta.
  • Välj ett tygöverdrag som passar bekvämt över pollaren.
  • Placera tygöverdraget korrekt överst på pollaren.
  • Skjut tygöverdraget mjukt nedåt.
  • Gör nödvändiga justeringar och ta bort rynkor eller veck.
  • Se till att tygöverdraget sitter tätt och säkert på plats.

Hur underhåller man Ideal Shield skyddsräcken?

  • Utför rutininspektioner för att kontrollera om det finns skador, slitage eller förlorade komponenter.
  • Håll skyddsräckena rena genom att ta bort smuts och skräp med mild tvål och vatten.
  • Åtgärda eller byt ut slitna eller skadade komponenter omedelbart.
  • Utför periodiska bättringar för att bibehålla utseendet och skydda mot korrosion.
  • Inspektera regelbundet för rost eller korrosion och vidta lämpliga åtgärder för att förhindra ytterligare skador.
  • Säkerställa överensstämmelse med säkerhetsstandarder och föreskrifter.
  • Håll ett register över underhållsaktiviteter för framtida referens.

Var används dessa Ideal Shield-produkter i det dagliga livet?

Dessa Ideal Shield-produkter används ofta för att montera skyltar, trafikkontrollanordningar och andra fixturer längs vägar och motorvägar. Dessutom hittar de tillämpningar inom olika branscher som sjukvård, hotell och el.