IGUS Svängande ringar

Perfekt för applikationer i roterande gripar och vinschar, kraftlastare, tunnelmaskiner, spade- och grävhjulgrävmaskiner och verktygsmaskiner. Har aluminiumkonstruktion och har en maximal rotationshastighet på 250 rpm

Filter

IGUS -

Svängande ringlager

StilModellDimension HDimension ADimension BMått JMax. VarvtalDimension CDimension DDimension EPris (ex moms)
APRT-02-60-AL6X60 mm160 mm145 mm-12086 mm60 mm130 mm7 054 SEK
APRT-02-20-AL6X60 mm80 mm70 mm-25031 mm20 mm60 mm3 025 SEK
BPRT-01-3006X60 mm450 mm430 mmM8 mm50320 mm300 mm410 mm49 568 SEK
APRT-02-30-AL8X45 mm100 mm91 mm-20042.5 mm30 mm80 mm3 715 SEK
BPRT-01-308X45 mm100 mm91 mmM4 mm25042.5 mm30 mm82 mm6 424 SEK
BPRT-01-10016X22.5 mm185 mm170 mmM5 mm150112 mm100 mm160 mm9 770 SEK
BPRT-01-20016X22.5 mm300 mm285 mmM6 mm80215 mm200 mm274 mm18 829 SEK
BPRT-01-15016X22.5 mm250 mm235 mmM5 mm100165 mm150 mm220 mm14 891 SEK
BPRT-01-6020X18 mm160 mm145 mmM5 mm20074 mm60 mm130 mm7 910 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?