LABCONCO Centrifuger

Torra förångare och koncentratorer i strömhastigheter från 5 till 60 A; designad för användning i laboratorier för att reducera prover till ett endpointvärde. Kylfällor som används för att samla upp förångad vätska från vakuumkoncentratorn finns även i tre kyltemperaturer (-50, -84 och -105 grader Celsius)

Filter

StilModellPris (ex moms)
A7910012375 446 SEK
A7910015399 470 SEK
StilModellPris (ex moms)
A7910010429 655 SEK
A7910000412 092 SEK
LABCONCO -

Vakuumkoncentratorer

StilModellMaterialFörstärkare ACKapacitetVarvtalsregleringTemp. RäckviddRörstorlekTypSpänning (AC)Pris (ex moms)
A7315043Pulverlackerat stål5038L1725 rpm0 till 100 grader-Värmeförstärkning, syrafast230578 602 SEK
A7315021Pulverlackerat stål6038L1725 rpm0 till 100 grader-Syrabeständig115567 055 SEK
A7315030Pulverlackerat stål5038L1725 rpm0 till 100 grader--230469 246 SEK
A7315020Pulverlackerat stål6038L1725 rpm0 till 100 grader--115469 246 SEK
A7315031Pulverlackerat stål5038L1725 rpm0 till 100 grader-Syrabeständig230567 055 SEK
A7315022Pulverlackerat stål6038L1725 rpm0 till 100 grader-Värmeförstärkning115480 890 SEK
A7315061Pulverlackerat stål5038L1725 rpm0 till 100 grader-Syrabeständig230567 055 SEK
A7315062Pulverlackerat stål5038L1725 rpm0 till 100 grader-Värmeförstärkning230480 890 SEK
A7315040Pulverlackerat stål6038L1725 rpm0 till 100 grader--230469 246 SEK
A7315042Pulverlackerat stål6038L1725 rpm0 till 100 grader-Värmeförstärkning230480 890 SEK
A7315032Pulverlackerat stål5038L1725 rpm0 till 100 grader-Värmeförstärkning230480 890 SEK
A7315063Pulverlackerat stål5038L1725 rpm0 till 100 grader-Värmeförstärkning, syrafast230578 602 SEK
A7315033Pulverlackerat stål5038L1725 rpm0 till 100 grader-Värmeförstärkning, syrafast230578 602 SEK
A7315060Pulverlackerat stål5038L1725 rpm0 till 100 grader--230469 246 SEK
A7315041Pulverlackerat stål6038L1725 rpm0 till 100 grader-Syrabeständig230567 055 SEK
A7315023Pulverlackerat stål6038L1725 rpm0 till 100 grader-Värmeförstärkning, syrafast115578 602 SEK
B7970010Rostfritt, pulverlackerat stål1260 x 1.5 ml rörUpp till 1725 rpm0 till 1001.5mLDNA-115250 014 SEK
B7310020Rostfritt, pulverlackerat stål12Upp till 132 proverUpp till 1725 rpm-4C till 100 graderUpp till 132 proverKyld bänkskiva115213 950 SEK
LABCONCO -

Kallfällor

StilModellFörstärkare ACDiameterHöjdMax. Temp.Temp. RäckviddBreddPris (ex moms)
A78110205.424.2 "13.8 "-50 grader-50 grader14.5 "122 072 SEK
A7385020623.9 "17.6 "-105 grader-105 grader24.1 "202 166 SEK
A74600201222 "20.9 "-84 grader-84 grader14.5 "188 853 SEK
LABCONCO -

Vakuumkoncentratorsystem

StilModellDiameterHöjdRymmerRörstorlekTypBreddPris (ex moms)
A798301320 "11.7 "12 till 13 mm rotor12 till 13 mm rotorSyrabeständig15 "406 370 SEK
A798960021.716.6Upp till 132 proverUpp till 132 proverProteomisk14.3 "351 508 SEK
A798201021.7 "16.6 "12 till 13 mm rotor12 till 13 mm rotorVattenhaltig14.3 "267 704 SEK
A781201527.938.292+ 12 x 75 mm rörMångsidigMobilt system med Heat Boost14.1 "350 188 SEK
B781201027.9 "38.2 "92+ 12 x 75 mm rörMångsidigMobil14.1 "311 417 SEK
LABCONCO -

Vakuumkoncentrator med glaslock

ModellArtikelPris (ex moms)
7310021AH9UJU247 022 SEK
LABCONCO -

CentriVap micro IR 115V

ModellArtikelPris (ex moms)
7701020AG9BZB200 006 SEK
LABCONCO -

CentriZap micro IR Strobe Light

ModellArtikelPris (ex moms)
7549000AG9BZH16 135 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?