LUBESITE Fettmatare

Erbjuder enpunktsstyrd smörjning och är lämpliga för användning med utrustning med friktions-, oscillerande eller rullager. Kan arbeta vid temperaturer från -10 till 450 grader F och finns i olika diametrar och kapacitet

Filter

StilModellKapacitetDiameterHöjdTråd storlekOperating temp.ViskositetPris (ex moms)
A2052 oz.2 3 / 8 "4.625 "1 / 8 "NPT-10 till 250° FNLGI#0-4841 SEK
A2606 oz.3"6"1 / 8 "NPT-20 till 250° FNLGI#0-41 054 SEK
LUBESITE -

300-seriens fettmatare

Lubesite 300-serie fettmatare är konstruerade för applikationer som är utsatta för stötar, stötar, vibrationer, högt vridmoment eller centrifugalkrafter. De automatiska fettmatarna har bara två rörliga delar. Dessa påfyllningsbara och återanvändbara fetter monteras i valfritt läge för enkel visuell undersökning av fettnivåer. Välj mellan ett brett utbud av dessa smörjfettmatare från Lubesite, tillgängliga med kapacitet på 2, 6 och 1 oz Raptor Supplies.

StilModellKapacitetDiameterHöjdTråd storlekOperating temp.ViskositetPris (ex moms)
A3021 Oz.1 3 / 4 "3.625 "1 / 8 "NPT-10 till 250° FNLGI#0-41 001 SEK
A3052 oz.2 3 / 8 "4.625 "1 / 8 "NPT-10 till 250° FNLGI#0-41 179 SEK
A3606 oz.3"6"1 / 8 "NPT-10 till 250° FNLGI#0-41 993 SEK
LUBESITE -

500-seriens fettmatare

Lubesite 500-seriens fettmatare är också kända som enpunktssmörjare som monteras på maskiner och utrustning för att automatiskt släppa ut fett i rörliga maskiner. Dessa smörjningsenheter är nickelkroma, dubbelpläterade för applikationer överallt där korrosionsbeständighet behövs, som kemikalie- och livsmedelsbearbetning. De förhindrar maskinfel på grund av över- eller underfettning som kan orsaka haverier och tappad produktivitet. Välj mellan ett brett utbud av dessa smörjfettmatare, tillgängliga i 1/4 och 1/8 tum NPT-alternativ på Raptor Supplies.

StilModellKapacitetDiameterHöjdTråd storlekOperating temp.ViskositetPris (ex moms)
A5021 Oz.1 3 / 4 "3.625 "1 / 8 "NPT-10 till 250° FNLGI#0-41 410 SEK
A5052 oz.2 3 / 8 "4.625 "1 / 8 "NPT-10 till 250° FNLGI#0-41 734 SEK
A5606 oz.3"6"1 / 8 "NPT-10 till 250° FNLGI#0-42 763 SEK
LUBESITE -

Fettmatare, 4 oz. Kapacitet, 1/8 tum NPT

ModellArtikelPris (ex moms)
704Af2uza7 031 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?