Elektriska skruvmejslar

Filter

ASG JERGENS -

Rak elektrisk skruvmejsel

StilModellAmpsMax. VridmomentIngen belastning RPMVerktygslängdVerktygsviktPris (ex moms)
ATL-65002.518 tum .-lb.7008"0.75 lb.10 631 SEK
BSS-65002.512 tum .-lb.9009"1.46 lb.13 531 SEK
CTL-65002.518 tum .-lb.7008"0.75 lb.9 826 SEK
DCL-6500-PS2.514 tum .-lb.9009.5 "1.46 lb.13 342 SEK
ECL-40002.55 tum.-Lb10007.5 "0.88 lb.10 791 SEK
FBL-50002.511 tum .-lb.9008"0.79 lb.18 351 SEK
GBL-7000HT2.531 tum .-lb.7009 13 / 32 "1.4 lb.24 146 SEK
HCL-65002.514 tum .-lb.9009.5 "1.46 lb.13 342 SEK
ICL-70003.522 tum .-lb.75010 "1.7 lb.14 419 SEK
DEWALT -

Versa kopplingsskruvmejsel 6.5 A.

StilModellKopplingMax. VridmomentIngen belastning RPMVerktygslängdPris (ex moms)
ADW269Justerbart vridmoment344 tum. Lbs.0-100011.9 "4 587 SEK
ADW267Standard132 tum. Lbs.0-200011.9 "3 802 SEK
BDW268Vridmoment132 tum. Lbs.0-250011.5 "3 901 SEK
DEWALT -

Gipsskruvmejsel 120 V

StilModellFörstärkare @ 120VKopplingMax. VridmomentIngen belastning RPMVerktygslängdPris (ex moms)
ADW2556.0Positiv enhet60 tum. Lbs.0-530012.4 "1 644 SEK
BDW2726.3Standard81 tum. Lbs.0-400011.5 "2 776 SEK
MAKITA -

Elektriska skruvmejslar

StilModellVerktygsvikt
AFS25003.4 lb.
RFQ
BFS27014 lb.
RFQ
INGERSOLL-RAND -

Produktion skruvmejslar

StilModellMax. VridmomentIngen belastning RPMVerktygslängdPris (ex moms)
AES50T0.5 till 9.0 tum. -Lbs.500-6508 28 / 32 "11 323 SEK
BES60P4.0 till 17.0 tum. -Lbs.100010 "11 529 SEK
CES70P10.0 till 26.0 tum. -Lbs.70010 "12 700 SEK
DEWALT -

Däck / gipsskruvmejsel Rpm 2500 6.5a

ModellArtikelPris (ex moms)
DW257AD8NZK1 992 SEK
DEWALT -

Gipsvägg / inramning Skruvmejsel Rpm 2500

ModellArtikelPris (ex moms)
DW276AD8NZP2 543 SEK
DEWALT -

Positiv kopplingsskruvmejsel Rpm 2500 6.5

ModellArtikelPris (ex moms)
DW281AD8NZQ2 804 SEK
MILWAUKEE -

Gipsskruvmejsel Rpm 4000 6.5a 120 V.

ModellArtikelPris (ex moms)
6742-20AE9MTX1 787 SEK
MAKITA -

Gipsskruvmejselpistol 0-6000 varv / min

ModellArtikelPris (ex moms)
FS6200AA6LDM-
RFQ

Elektriska skruvmejslar

Elektriska skruvmejslar är elverktyg som används för att sätta in (skruva) och ta bort (skruva av) skruvar och andra fästelement och borrhål i stål-, däck-, undergolv- och gipsinstallationer. Dessa elektriska skruvmejslar ger ett maximalt vridmoment på 132 in-lb, har kul- och rullager för smidig drift och finns i en mängd olika kopplingstyper.Raptor Supplies erbjuder en omfattande serie sladdade och sladdlösa elektriska skruvmejslar från olika märken som Dewalt, Makita, Milwaukee, Ingersoll-Rand och Fein. Dessa skruvmejslar finns i varianter med pistolgrepp och raka handtag i olika hexstorlekar. Dewalt skruvmejslar används för självborrande fästelement med en maximal skruvstorlek #8 i gips och Ingersoll-Rand skruvmejslar är idealiska för lätta skruvfästen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?