PALMGREN Slipar för rem / skiva

Stationära/bärbara enheter som används för att ytbehandla, slipa, slipa, polera, avgrada och konturmaterial som plast, metall och trä. Funktionen gjutjärnskonstruktion för ökad styrka och vibrationsfri drift. Finns i skivdiametrar från 10 till 24 tum

Filter

PALMGREN -

Skivslipande efterbehandlingsmaskiner

StilModellMåttMotor HPPris (ex moms)
A968131217 1/4 x 17 x 14 3/8 "3 / 4 hp5 927 SEK
RFQ
B968131817 1/4 x 17 x 14 3/8 "3 / 4 hp8 734 SEK
RFQ
C968131546 x 28 x 28 "2 hk44 678 SEK
RFQ
D968131646 x 28 x 28 "3 hk59 565 SEK
RFQ
E968131746 x 28 x 28 "3 hk44 678 SEK
RFQ
PALMGREN -

Bältes efterbehandlingsmaskiner

StilModellArtikelPris (ex moms)
A9682418Maskin för efterbehandling av rem / skiva30 720 SEK
RFQ
B9681107Remkvarn39 549 SEK
RFQ
C9681106Remkvarn27 788 SEK
RFQ
PALMGREN -

Bandslipmaskiner

StilModellDjupHöjdPris (ex moms)
A968240118 "45 "6 351 SEK
RFQ
B968240218 "52 "8 060 SEK
RFQ
C968240419 "40 "10 992 SEK
RFQ
PALMGREN -

Kombinerade bältes- och skivbearbetningsmaskiner

StilModellDjupSkiva Dia.HöjdArtikelMotor HPPris (ex moms)
A9681104---Maskin för efterbehandling av rem / skiva-33 496 SEK
RFQ
B96810618"6"23 "Maskin för efterbehandling av rem / skiva-4 767 SEK
RFQ
C968111415.5 "-23 "Rem / skivslipare1 / 2 hp3 497 SEK
RFQ
D968111518 "-23 "Rem / skivslipare1 hk8 342 SEK
RFQ
E968109322 "9"55 "Maskin för efterbehandling av rem / skiva-14 113 SEK
RFQ
F968110930 "-52 "Maskin för efterbehandling av rem / skiva-26 831 SEK
RFQ
G968110831 "-57 "Maskin för efterbehandling av rem / skiva-37 965 SEK
RFQ
PALMGREN -

Bälte Och Disc Finishing Machines

StilModellSpänningAmpsSkiva Dia.Skivhastighet (SFPM)HPArtikelMotor HPMotorvarvtalPris (ex moms)
A9681110-13.4/6.710 "-1Maskin för efterbehandling av rem / skiva1-15 104 SEK
B9681112-14/712 "-1-1/2Maskin för efterbehandling av rem / skiva1-1/2-25 935 SEK
C9682088120/2407.0/3.5--3/4Remkvarn3/4-10 930 SEK
D96824132307.7216 "2475 & 4612-Maskin för efterbehandling av rem / skiva2.51750 & 3500140 872 SEK
E968241423011.824 "1235 & 2475-Maskin för efterbehandling av rem / skiva5.5875 & 1750254 731 SEK
PALMGREN -

Skivslipmaskin, 16 tums storlek, 115V, 1PH

ModellArtikelPris (ex moms)
9681314CH3QKN43 842 SEK
Se detaljer
PALMGREN -

Kantslip, horisontell/vertikal

ModellArtikelPris (ex moms)
9681120CH3QLA10 930 SEK
Se detaljer
PALMGREN -

Bandslipmaskin, Dual Station, 2 x 98 tums bälte

ModellArtikelPris (ex moms)
9682415CD6LVN175 619 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?