PRESTOLITE MOTORS DC-sårfältmotorer

Perfekt för användning med kaffekvarnar, småmotorstarter, blandare och löpband på grund av deras utmärkta värmekapacitet. Har en finned-design för att utstråla överdriven värme och en IP54-klassad kapsling för att förhindra främmande kroppsinträde

Filter

PRESTOLITE MOTORS -

DC-sårfältmotorer

Prestolites likströmsmotorer med sårfält används i kaffekvarnar, blandare, pumpar, saxlyftar, dammsugare och andra applikationer där högt vridmoment / rotationshastighet krävs. Dessa motorer kan fungera under längre tid utan överhettning på grund av sin höga värmekapacitet. Prestolite-motorer har en kapsling IP54 (helt sluten fläktkyld) och kan arbeta med 12VDC och 2800 rpm.

StilModellHPTotal längdRotationSkaftlängdPris (ex moms)
AMUE-63021-3/56.75 "CCWSE3 / 8 "3 888 SEK
BMUE-63031-3/56 5 / 16 "CWSE-3 933 SEK
CMUE-63011-3/56 13 / 16 "CCWSE1 / 2 "3 615 SEK
DMUV-63011-3/56.75 "CW / CCW7 / 16 "4 336 SEK
EMUE-63111-3/56 5 / 16 "CCWSE3 / 8 "3 975 SEK
FMMY-630427.437 "CCWSE3 / 8 "5 198 SEK
GMMY-6304A27.437 "CCWSE3 / 8 "4 957 SEK
HMMY-630227.5 "CCWSE1 / 2 "4 649 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?