Hur fungerar Skolnik bultringar?
Dessa ringar är förslutningsringar för att hålla fast trummans lock på behållarens kropp genom att omsluta toppen av behållaren och locket i ett spår. Ringen dras sedan åt med en bult som drar ihop ringens ändar. Verktyg som kalibrerad momentnyckel kan användas för att säkerställa korrekt stängning.
Hur fungerar Leverlock-ringar?
Dessa ringar håller behållarens lock med en spärr eller bygel. Denna växel dras från ena sidan och applicerar vridmoment på ändarna av ringarna. Inga ytterligare verktyg som en momentnyckel krävs för att installera dessa ringar.
Vad är öppna behållare?
Dessa behållare är också kända som 1A2-trummor. De har helt avtagbara kåpor som säkras via en bultringstängning eller ett spaklås.
Vad är behållare med stängt huvud?
Till skillnad från öppna behållare har dessa behållare en icke-borttagbar topp. De är också kända som 1A1-trummor och kan nås med 2 eller 3/4 tums pluggar.
Hur sätter man fodret på behållaren?
Det invändiga fodret måste sprayas på en behållare inuti en invändig foderbås. När skalet på behållaren roteras, beläggs det inre av behållaren med en beläggning som sprayas från ett munstycke. Behållaren ugnsbakas sedan under en bestämd tid och temperatur för att mogna fodret.
Vad är överpackningsbehållare?
Dessa är en typ av skyddsförpackning som används för att innehålla farliga eller icke-farliga material, som ger yttre skydd till andra mindre behållare för att förhindra eller mildra skador.
Vad är Skolnik 7A-trummor?
Dessa fat är testade enligt 7A typ A, 1,2 och 3 regler och är lämpliga för förvaring och fraktcontainrar med skadliga radioaktiva material.
Vilka fat är idealiska för att lagra syror som salpetersyra?
Skolnik salpeterfat i rostfritt stål är idealiska för lagring av syror eftersom de erbjuder hög motståndskraft mot oxidation och salpetersyror. Dessa fat är också lämpliga för att bibehålla materialets renhet under längre perioder samtidigt som de säkerställer hög kompatibilitet med trummans konstruktionsmaterial.